カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
呼び径(A)
  • 30
  • 8(5)
  • 10(10)
  • 15(17)
  • 20(15)
  • 25(12)
  • 32(9)
  • 40(10)
  • 50(10)
  • 65(8)
  • 80(7)
  • 100(2)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
ブランド
  • ショーボンド(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gv」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩ビ専用グリップ GVPタイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンド

    塩ビ専用グリップ GVPタイプ EPDM/ステンレスボルト

    ショーボンド
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    塩ビ管小口径専用のカップリング継手の誕生です! 接着剤を使わないので、湿潤環境でも施工が可能です。 締め付けは専用スペーサーで管理するのでトルクレンチ不要です。
    使用圧力(MPa)1.0許容誤差管端の隙間:0~10mm流体温度(℃)5~60(給湯配管には使用不可)適合流体水材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS304適合配管硬質塩化ビニル管(VP・HIVP)ゴムリップ間隔l(mm)21ケーシング幅(mm)57.5可とう角片側±2°(両側4°)
継手・パイプカテゴリ
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
"gv" 呼び径(A):30 【通販モノタロウ】