カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 塩ビ管(2)
- フランジ(2)
絞り込み
種類
ソケット(1)
パイプ(2)
フランジ(2)
ブランド
- 日本プラスチック工業(2)
- セキスイ(1)
- アサヒAV(1)
- ショーボンド(1)
- 児玉工業(1)
呼び径(A)
- 30
- 10(2)
- 13(7)
- 15(21)
- 16(4)
- 20(24)
- 25(23)
- 32(17)
- 40(23)
- 50(22)
- 65(19)
- 75(1)
- 80(17)
- 100(4)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(1)
- その他(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 鋳鉄(1)
呼び径(B)
- 1-1/4(4)
- -(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「hivp」の検索結果

塩ビパイプ HIVP管 1m
日本プラスチック工業¥4,598税込¥5,0581セット(4本)6日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)1000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)-10~+30
塩ビパイプ HIVP管 4m
日本プラスチック工業¥4,298税込¥4,7281本6日以内出荷から7日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)4000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)
児玉工業(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
塩ビ専用グリップ GVPタイプ EPDM/ステンレスボルト
ショーボンド¥6,698税込¥7,3681個当日出荷塩ビ管小口径専用のカップリング継手の誕生です! 接着剤を使わないので、湿潤環境でも施工が可能です。 締め付けは専用スペーサーで管理するのでトルクレンチ不要です。使用圧力(MPa)1.0許容誤差管端の隙間:0~10mm流体温度(℃)5~60(給湯配管には使用不可)適合流体水材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS304適合配管硬質塩化ビニル管(VP・HIVP)ゴムリップ間隔l(mm)21ケーシング幅(mm)57.5可とう角片側±2°(両側4°)