カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 塩ビ管(3)
- 塩ビ継手(8)
絞り込み
種類
インクリーザー(1)
エルボ(1)
ソケット(2)
チーズ(2)
パイプ(2)
ユニオン(2)
ブランド
- セキスイ(3)
- 東栄管機(6)
- エスロン(1)
- HSバルブ(1)
呼び径(A)
- 30
- 13(6)
- 15(11)
- 16(5)
- 20(24)
- 25(35)
- 32(18)
- 40(133)
- 50(37)
- 65(27)
- 75(10)
- 80(22)
- 100(23)
- 125(16)
- 150(15)
- 200(17)
- 250(8)
- 300(7)
- 350(8)
- 400(8)
- 呼び径(A)をもっと見る
呼び径(B)
- 1-1/4(5)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vp 40」の検索結果

耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L
セキスイ¥5,098税込¥5,6081個3日以内出荷から4日以内出荷信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
U-PVCユニオン継手 VP240(TS式)
HSバルブ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から6日以内出荷ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる形状ユニオン接手材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98(常温)使用温度(℃)常温接続方式TS式材質(シート)EPDM
DV継手インクリーザー
東栄管機(2件のレビュー)¥51~税込¥56~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
プラントVPパイプ
エスロン¥2,598税込¥2,8581本5日以内出荷配合の最適化により実現した、高耐食、耐衝撃性に優れた薬液専用のVPパイプです。 塩酸のパイプ内層への浸出、外面への浸みだしが飛躍的に抑制できます。 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HIVP)に準じた衝撃性能があります。用途工場内の薬液配管ライン。管種VP長さ(mm)4000材質/仕上硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L(mm)4000外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)±10
TS継手 ウルトラユニオン 2型
東栄管機(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷接着剤不要の為、補修施工が簡単です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質PVC-U形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
DV継手異径チーズ
東栄管機¥95税込¥1051個4日以内出荷排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VPパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプDV
エスロン TS継手ユニオンソケット30
セキスイ¥229税込¥2521個翌々日出荷VPパイプ専用継手。給水配管に使用できます。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6619材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット色グレー寸法L(mm)110呼び径(B)1-1/4寸法D(mm)38・46接続方式接着接合寸法D1(mm)42.0使用流体水JIS規格JIS K 6743呼び径(A)【塩ビ管】30最高使用温度(℃)40
VPWパイプ 水道管 4000L
セキスイ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から4日以内出荷形状パイプ長さ(m)4規格JIS長さL(mm)4000/許容差+30、-10JIS規格JIS K 6742