カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
    • ボールバルブ(3)
    • 電磁弁・電動弁(5)
絞り込み
使用流体
  • 使用流体(3)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(1)
  • 使用流体蒸気(3)
呼び径(B)
  • 1-1/4(7)
材質
  • ステンレス(7)
  • 鋳鉄(8)
呼び径(A)
  • 32
  • 10(2)
  • 15(10)
  • 20(11)
  • 25(10)
  • 40(11)
  • 50(9)
  • 65(10)
  • 80(11)
  • 100(8)
  • 125(3)
  • 150(3)
  • 200(2)
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
フルボア(3)
接続方式
  • ねじ込み形(2)
  • フランジ形(6)
ねじ込み形・フランジ形
ハンドル形状
  • レバー式(3)
レバー式
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(8)
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.37(2)
  • 1.4(1)
1・1.37・1.4
ブランド
  • KITZ(キッツ)(8)
KITZ(キッツ)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10fct」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ

    KITZ(キッツ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200規格JIS B2239 10K最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200材質(カバー)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状フランジ:JIS B2239 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ)

    鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)

    KITZ(キッツ)
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200圧力温度基準(SUS34)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    97,980税込107,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9バルブ種類フローティングボールバルブ
  • スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTBシリーズ KITZ(キッツ)

    スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTBシリーズ

    KITZ(キッツ)
    95,980税込105,578
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ステム飛出防止
    仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)材質(本体)鋳鉄(FC200)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ JIS B2239 10K材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、空気、飽和蒸気ハンドル形状レバー式材質(弁体)ステンレス鋼(SUS403など)バルブ種類ボールバルブ
  • 10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    97,980税込107,778
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5バルブ種類フローティングボールバルブ
  • 【オーダー】鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ)

    【オーダー】鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)

    KITZ(キッツ)
    42,480税込46,728
    1台
    11日以内出荷
    標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
    付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可形状ストレートアクチュエータの種類B-0/1/2/3型(複作動)圧力温度基準(SUS34)方式フローティング材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)FC200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200クラス10Kボア径フルボアサービス分類オーダー・加工
  • FC電動ボール弁 ネジ込 EXHシリーズ KITZ(キッツ)

    FC電動ボール弁 ネジ込 EXHシリーズ

    KITZ(キッツ)
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    ステム飛出防止/ON-OFF用
    方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203材質(ボール)鋳鉄最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.37/120℃以下の油適合流体水・油・蒸気バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード
fctb特集