カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(45)
    • 鋼管(8)
    • ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(6)
    • パイプニップル類・鉄ソケット(1)
絞り込み
呼び径(A)
  • 32
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(5)
  • 15(41)
  • 20(47)
  • 25(153)
  • 40(43)
  • 50(44)
  • 65(30)
  • 80(20)
  • 100(16)
  • 125(9)
  • 150(1)
材質
  • その他(1)
  • スチール(26)
  • 鋳鉄(6)
種類
  • 種類エルボ(9)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類クロス(1)
  • 種類ソケット(5)
  • 種類チーズ(11)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類パイプ(8)
  • 種類レジューサー(9)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(2)
  • 1(29)
  • 1-1/4(45)
  • 1-1/2(2)
  • 1-3/4(1)
  • 2(2)
ブランド
  • JFEスチール(3)
  • 日本製鉄(5)
  • 吉年(2)
  • ベンカン機工(12)
  • リケン(9)
  • 淡路マテリア(7)
  • シーケー金属(5)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25a sgp」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ

    ベンカン機工(29件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    種別GS材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付

    JFEスチール(15件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
    種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
  • 定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄

    定尺 SGP白パイプ(ねじ無)

    日本製鉄(30件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
    用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
  • 配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし

    JFEスチール(21件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(2本)
    当日出荷
    種類鋼管形状パイプ材質スチール長さ(mm)2750JIS規格JIS G 3452厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
  • 定尺 SGP白パイプ(ねじ付) 日本製鉄

    定尺 SGP白パイプ(ねじ付)

    日本製鉄(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質炭素鋼形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS G 3452
  • 配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無 JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無

    JFEスチール(12件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本ほか
    当日出荷
    ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
    種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452種別ネジ無長さ(m)4JIS規格JIS G3452
  • SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄

    SGP白パイプ(ねじ無)

    日本製鉄(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1組(2本)
    当日出荷
    SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
    用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
  • 溶接式管継手(黒)チーズ ベンカン機工

    溶接式管継手(黒)チーズ

    ベンカン機工(1件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別GS材質配管用炭素鋼(SGP)形状チーズ種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(20件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状エルボねじの種類PTネジ
  • SGP黒パイプ(ねじ無) 日本製鉄

    SGP黒パイプ(ねじ無)

    日本製鉄(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1組(2本)
    当日出荷から14日以内出荷
    材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ長さ(m)2.75厚さ許容差(mm)+規定しない-15%JIS規格JIS G 3452
  • 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ 淡路マテリア

    溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ

    淡路マテリア(7件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質炭素鋼形状エルボ90°種類溶接継手
  • 溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ

    ベンカン機工(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    種別GS材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手(白)90°ロングエルボ

    ベンカン機工
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別SGP材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手
  • 白 長ニップル 吉年

    白 長ニップル

    吉年(68件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • 溶接式管継手(黒)キャップ ベンカン機工

    溶接式管継手(黒)キャップ

    ベンカン機工(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    種類溶接式管継手形状キャップ材質FSGP種別GSRoHS指令(10物質対応)対応
  • SGP 白パイプ ねじ無し 日本製鉄

    SGP 白パイプ ねじ無し

    日本製鉄(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    翌日出荷
    一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
    種類鋼管材質配管用炭素鋼(SGP)形状パイプ長さ(m)2
  • 溶接式管継手(黒)同心レジューサ ベンカン機工

    溶接式管継手(黒)同心レジューサ

    ベンカン機工(4件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状同心レジューサー種類溶接式管継手
  • PLSM継手 防食メカニカル継手 バルブチー 日本継手(旧:JFE継手)

    PLSM継手 防食メカニカル継手 バルブチー

    日本継手(旧:JFE継手)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の77種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。
    用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状チーズ寸法(mm)Rp1-1/4呼び径(B)1-1/4×1寸法L1(mm)105最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法L2(mm)55寸法L3(mm)73寸法L4(mm)40寸法R(mm)43469使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)32×25
  • PLSM継手 防食メカニカル継手 径違いソケット 日本継手(旧:JFE継手)

    PLSM継手 防食メカニカル継手 径違いソケット

    日本継手(旧:JFE継手)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の57種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。
    用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状ソケット呼び径(B)1-1/4×1寸法L1(mm)170最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)100寸法D1(mm)84寸法D2(mm)74寸法L2(mm)50使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)32×25寸法M1(mm)M65×2寸法M2(mm)M56×2
  • 溶接式管継手(黒)同心レジューサ 淡路マテリア

    溶接式管継手(黒)同心レジューサ

    淡路マテリア(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質炭素鋼(SGP)形状同心レジューサー種類溶接継手
  • 溶接式管継手 同心レジューサ ベンカン機工

    溶接式管継手 同心レジューサ

    ベンカン機工
    869税込956
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ
  • 径違いエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン

    径違いエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

    リケン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状径違いエルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
  • 溶接式管継手(黒)径違いチーズ ベンカン機工

    溶接式管継手(黒)径違いチーズ

    ベンカン機工
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    種類溶接式管継手
  • 溶接式管継手(白)同心レジューサ ベンカン機工

    溶接式管継手(白)同心レジューサ

    ベンカン機工
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    形状同心レジューサー種類溶接式管継手
  • 溶接式管継手(黒)偏心レジューサ 淡路マテリア

    溶接式管継手(黒)偏心レジューサ

    淡路マテリア
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    材質炭素鋼(SGP)形状偏心レジューサー種類溶接継手
  • 溶接式管継手(白)径違いチーズ ベンカン機工

    溶接式管継手(白)径違いチーズ

    ベンカン機工
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    種類溶接式管継手
  • 溶接式管継手(白)同心レジューサ 淡路マテリア

    溶接式管継手(白)同心レジューサ

    淡路マテリア
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質炭素鋼(SGP)形状同心レジューサー種類溶接継手
  • 溶接式管継手(黒)偏心レジューサ ベンカン機工

    溶接式管継手(黒)偏心レジューサ

    ベンカン機工
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    形状偏心レジューサー種類溶接式管継手
  • 溶接式管継手(白)偏心レジューサ 淡路マテリア

    溶接式管継手(白)偏心レジューサ

    淡路マテリア
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質炭素鋼(SGP)形状偏心レジューサー種類溶接継手
  • 溶接式管継手(黒)径違いチーズ 淡路マテリア

    溶接式管継手(黒)径違いチーズ

    淡路マテリア
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    材質配管用炭素鋼(SGP)形状径違いチーズ種類溶接式管継手
  • 溶接式管継手(白)径違いチーズ 淡路マテリア

    溶接式管継手(白)径違いチーズ

    淡路マテリア
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    材質配管用炭素鋼(SGP)形状径違いチーズ種類溶接式管継手
  • 溶接式管継手(白)偏心レジューサ ベンカン機工

    溶接式管継手(白)偏心レジューサ

    ベンカン機工
    3,190税込3,509
    1個
    翌々日出荷
    種別GS材質炭素鋼(SGP)形状偏心レジューサー種類溶接式管継手
  • 径違いソケット RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン

    径違いソケット RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

    リケン
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状径違いソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
  • プレシールe白継手 径違いソケット シーケー金属

    プレシールe白継手 径違いソケット

    シーケー金属
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
    材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状ソケット種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
  • プレシールe白継手 径違いエルボ シーケー金属

    プレシールe白継手 径違いエルボ

    シーケー金属
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
    材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状エルボ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
  • プレシールe白継手 径違いチーズ シーケー金属

    プレシールe白継手 径違いチーズ

    シーケー金属
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
    材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状チーズ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
  • プレシールe白継手 四方径違いクロス シーケー金属

    プレシールe白継手 四方径違いクロス

    シーケー金属
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
    材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状クロス種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
  • プレシールe白継手 三方径違いチーズ シーケー金属

    プレシールe白継手 三方径違いチーズ

    シーケー金属
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
    材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状チーズ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
  • 径違いチーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン

    径違いチーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

    リケン
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状径違いチーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
  • 径違いソケット FK継手(10K用) リケン

    径違いソケット FK継手(10K用)

    リケン
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
    用途消火配管適合管SGP-VS形状径違いソケットJIS規格JIS B 2301