カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 鋼管(3)
- 排水鋼管用可とう継手(9)
絞り込み
呼び径(A)
- 32
- 15(4)
- 20(5)
- 25(5)
- 40(13)
- 50(16)
- 65(15)
- 80(14)
- 100(14)
- 125(13)
- 150(13)
- 200(9)
ブランド
- セキスイ(2)
- 東亜高級継手バルブ製造(9)
- JFEスチール(1)
- 協成(1)
- 桑名金属工業(1)
種類
エルボ(5)
キャップ(1)
ソケット(1)
チーズ(3)
パイプ(3)
フランジ(1)
呼び径(B)
- 1-1/4(13)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
材質
- その他(1)
- スチール(10)
- 鋳鉄(1)
「dvlp」の検索結果

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB)
セキスイ(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から4日以内出荷JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠全長(mm)4000(+40/-0)色メッキ種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
キーロン VLP 4000L 塩ビライニング鋼管
協成¥1,098税込¥1,2081本当日出荷衛生的なパイプです。4m対応で施工性に優れています。 耐薬品性が優れています。機械的強度が大きい。 内面の平滑性が良く、スケールが付着しにくい。 ピンホールが無く、亀裂・破損・剥離の心配がありません。 施工が簡単です。長さ(mm)4000形状パイプ種類塩ビライニング鋼管長さ(m)4使用温度範囲(℃)-5~40規格国土交通省「機械設備工事共通仕様書」適合品使用圧力(MPa)1.0以下
エルボ エスロコートLX継手
セキスイ(3件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から5日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状エルボ90°ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付
JFEスチール(15件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から6日以内出荷ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。種別PTネジ付(両端オス外ネジ)材質スチール形状パイプ種類鋼管長さ(m)4規格JIS G3452全長(m)4ねじ規格JIS B0203JIS規格JIS G3452
エルボ 管端防食管継手
桑名金属工業(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷形状エルボ90°材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂