カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(33)
- 鋼管(8)
絞り込み
種類
エルボ(4)
キャップ(1)
ソケット(2)
チーズ(9)
パイプ(8)
レジューサー(9)
呼び径(B)
- 1-1/4(33)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
- 2-1/2(19)
呼び径(A)
- 32
- 10(2)
- 15(17)
- 20(18)
- 25(35)
- 40(36)
- 50(39)
- 65(115)
- 80(32)
- 100(28)
- 125(7)
- 150(10)
材質
- その他(1)
- スチール(24)
- 鋳鉄(4)
ブランド
- JFEスチール(3)
- 日本製鉄(5)
- ベンカン機工(11)
- 淡路マテリア(6)
- シーケー金属(4)
- リケン(2)
- 日本継手(旧:JFE継手)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「sgp 65a」の検索結果

配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無
JFEスチール(12件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。種別ネジ無材質スチール形状パイプ種類鋼管長さ(m)4規格JIS G3452全長(m)4JIS規格JIS G3452
定尺 SGP白パイプ(ねじ無)
日本製鉄(30件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ長さ(m)4
配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし
JFEスチール(21件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181セット(2本)当日出荷材質スチール長さ(mm)2750形状パイプ種類鋼管厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%JIS規格JIS G 3452
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付
JFEスチール(15件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から6日以内出荷ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。種別PTネジ付(両端オス外ネジ)材質スチール形状パイプ種類鋼管長さ(m)4規格JIS G3452全長(m)4ねじ規格JIS B0203JIS規格JIS G3452
SGP白パイプ(ねじ無)
日本製鉄(5件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781組(2本)当日出荷SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
SGP黒パイプ(ねじ無)
日本製鉄(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781組(2本)当日出荷から14日以内出荷材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ長さ(m)2.75厚さ許容差(mm)+規定しない-15%JIS規格JIS G 3452
溶接式管継手 同心レジューサ
ベンカン機工¥2,098税込¥2,3081個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ
溶接式管継手90°エルボ 90°ロングエルボ
ベンカン機工¥849税込¥9341個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ
溶接式管継手 45°ロングエルボ
ベンカン機工¥849税込¥9341個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ
溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製
ベンカン機工¥1,998税込¥2,1981個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同径チーズ種類溶接式管継手
SGP 白パイプ ねじ無し
日本製鉄(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本翌日出荷一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。材質配管用炭素鋼(SGP)形状パイプ種類鋼管長さ(m)2
PLSM継手 防食メカニカル継手 ねじメカエルボ
日本継手(旧:JFE継手)¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の4種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1使用ガス都市ガス、LPガス
PLSM継手 防食メカニカル継手 枝ねじチー
日本継手(旧:JFE継手)¥7,598税込¥8,3581個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の4種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状チーズ最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1使用ガス都市ガス、LPガス
径違いソケット RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷から8日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状径違いソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
プレシールe白継手 径違いソケット
シーケー金属¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状ソケット種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
プレシールe白継手 径違いチーズ
シーケー金属¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状チーズ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
プレシールe白継手 径違いエルボ
シーケー金属¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状エルボ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
プレシールe白継手 三方径違いチーズ
シーケー金属¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状チーズ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
径違いチーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥8,298税込¥9,1281個5日以内出荷から8日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状径違いチーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB