カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 鋼管(3)
- ライニング管用継手(6)
- 給水管継手(10)
絞り込み
呼び径(A)
- 32
- 15(24)
- 20(27)
- 25(21)
- 40(20)
- 50(21)
- 65(13)
- 80(13)
- 100(12)
- 125(4)
- 150(2)
種類
エルボ(5)
ソケット(5)
チーズ(3)
パイプ(3)
フランジ(1)
プラグ(1)
ユニオン(1)
材質
- その他(1)
- スチール(2)
- 鋳鉄(2)
呼び径(B)
- 3/4(3)
- 1(3)
- 1-1/4(18)
- 1-1/2(3)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(1)
ブランド
- セキスイ(6)
- 協成(1)
- リケン(10)
- 桑名金属工業(1)
- JFEスチール(1)
「sgp-vd」の検索結果

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB)
セキスイ(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から4日以内出荷JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。色メッキ全長(mm)4000(+40/-0)材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
キーロン VLP 4000L 塩ビライニング鋼管
協成¥1,498税込¥1,648特価1本当日出荷衛生的なパイプです。4m対応で施工性に優れています。 耐薬品性が優れています。機械的強度が大きい。 内面の平滑性が良く、スケールが付着しにくい。 ピンホールが無く、亀裂・破損・剥離の心配がありません。 施工が簡単です。種類塩ビライニング鋼管使用圧力(MPa)1.0以下長さ(mm)4000規格国土交通省「機械設備工事共通仕様書」適合品使用温度範囲(℃)-5~40形状パイプ長さ(m)4
エルボ エスロコートLX継手
セキスイ(3件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から3日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状エルボ90°ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
エルボ 管端防食管継手
桑名金属工業(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷形状エルボ90°材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VD・SGP-PD
10K フランジ エスロコートLX継手
セキスイ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から3日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状フランジ規格JPF MP 008(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合JIS規格JIS10K容積0.9 才材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 34-10梱包区分束・ケース
ソケット RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VD・SGP-PD
ソケット エスロコートLX継手
セキスイ(2件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から4日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状ソケットねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付
JFEスチール(15件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から6日以内出荷ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
チーズ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状チーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VD・SGP-PD
ユニオン エスロコートLX継手
セキスイ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状ユニオン規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(ガスケット)EPDM材質(継手)可鍛鋳鉄製
チーズ エスロコートLX継手
セキスイ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状チーズねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
径違いエルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状径違いエルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VD・SGP-PD
45° エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状45°エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VD・SGP-PD
メスアダプターソケット RCF-MK型(異種金属接触防止型) ねじ込み式管端防食管継手
リケン¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状メスアダプターソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-76適合管SGP-VD・SGP-PD
プラグ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状プラグ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VD・SGP-PD
オスアダプターソケット RCF-MK型(異種金属接触防止型) ねじ込み式管端防食管継手
リケン¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状オスアダプターソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-76適合管SGP-VD・SGP-PD
径違いソケット RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥1,598~税込¥1,758~1個6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状径違いソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VD・SGP-PD
径違いチーズ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥2,598~税込¥2,858~1個6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状径違いチーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VD・SGP-PD