カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 継手(10)
- ボールバルブ(1)
絞り込み
種類
エルボ(3)
ソケット(2)
チーズ(1)
ニップル(1)
ブッシング(2)
伸縮継手(1)
材質
- ステンレス(5)
- メタル(1)
- 鋳鉄(4)
- 青銅(2)
呼び径(B)
- 1/4(3)
- 3/8(5)
- 1/2(3)
- 3/4(4)
- 1(5)
- 1-1/4(7)
- 1-1/2(12)
- 2(6)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
- 4(4)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(9)
呼び径(A)
- 40
- 6(33)
- 8(138)
- 10(152)
- 13(3)
- 15(13)
- 16(1)
- 20(70)
- 25(16)
- 32(53)
- 50(11)
- 65(5)
- 80(2)
- 100(4)
- 150(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 吉年(4)
- KITZ(キッツ)(2)
- 桑名金属工業(2)
- ベン(1)
- リケン(1)
モノタロウ・吉年・KITZ(キッツ)・桑名金属工業・ベン・リケン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「1/4 3/8」の検索結果

ねじ込みブッシング ステンレス製
(26件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(37件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
異径六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(11件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み径違いソケット ステンレス製
(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いソケットねじの種類PTネジ
径違いチーズ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(11件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状径違いチーズ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)
桑名金属工業(13件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から4日以内出荷材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
桑名金属工業(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から8日以内出荷材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いエルボねじの種類PTネジ適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
トップジョイント 伸縮可とう型 一次防錆塗装品
リケン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から6日以内出荷材質鋳鉄形状伸縮継手使用温度範囲(℃)鋼管・ステンレス鋼管使用時:0~60使用圧力(MPa)配管用炭素鋼鋼管:0~2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0~2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0~2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:0~2(4B~6B:0~1)、配管用ステンレス鋼鋼管:0~2(4B~6B:0~1)表面処理一次防錆品水質水道法の規定に基づく「水道水水質基準」(厚生労働省)と「JRA-GL02 冷凍空調機器用水質ガイドライン」(日本冷凍空調工業会)に準拠材質(ガスケット)通常品材質(ボルト)鋼製材質(ナット)鋼製
径違いエルボ 樹脂コーティング管継手
吉年¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から9日以内出荷コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)1.0
バイパス付減圧弁(水・温水用)RDB-33FN型
ベン¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直 自由適合流体水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75