カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 塩ビ管(1)
- 塩ビ継手(9)
絞り込み
呼び径(A)
- 40
- 13(2)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(3)
- 50(148)
- 65(5)
- 75(2)
- 80(6)
- 100(7)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(1)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- 東栄管機(4)
- 前澤化成工業(2)
- HSバルブ(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- ベン(1)
- 水空間(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(9)
- 樹脂(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
種類
その他(1)
インクリーザー(2)
チーズ(4)
パイプ(1)
呼び径(B)
- 1-1/2(9)
- 2(6)
「50a vp」の検索結果

排水用通気弁 通気番スイング(40・50A兼用サイズ)
KITZ(キッツ)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷伸頂、低位兼用の1台2役の通気弁です。 サイズも40A50A兼用でアダプタ無しで取付可能です(VU40,50、VP40)。 弁体は二重偏心構造を採用することで静かな通気を実現。 保温材不要で、形状も通気管の外径に近い超コンパクト形状になっています。 点検口付きも別途販売しています。用途排水用通気弁材質ABS樹脂色ホワイト寸法H(mm)71.5寸法d(mm)48.3寸法D1(mm)62寸法D2(mm)55.4寸法h1(mm)22材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)22呼び径(A)40材質(Oリング)EPDM材質(弁体)ABS樹脂使用場所屋内用
戸別住宅用通気弁 レジベンド(40A50A)
ベン¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷あふれ縁より下にも取付(低位設置)可能。 メンテナンス不要。 -20~60℃の気温に対応。 排水設備同等の耐久性。 建築デザインの自由化を提供。付属品接続用コネクタ(JIS K6741 VP・VU管呼び径40、50共用接着継手)仕様吸気量:2.7L/s[弁差圧250Pa時]材質(本体)ABS樹脂形式レジベント適合管径(Φmm)40、50呼び径(A)40取付姿勢直立取付周囲温度(℃)適用:-20~60端接続差込み接着材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム適合管JIS K6741 硬質塩化ビニル管(VP・VU管)使用場所戸建住宅
DV継手インクリーザー
東栄管機(2件のレビュー)¥54税込¥591個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
DV継手異径大曲チーズ
東栄管機(1件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプDV規格JIS K 6739
MH兼用掃除口
水空間¥699税込¥7691個当日出荷VP・VUパイプ兼用の掃除口です。仕様接着式、防臭パッキン付材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VU兼用(接着式)寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(グレー)
HSバルブ¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から7日以内出荷砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ) 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可色グレー材質(本体)U-PVC流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(シート)EPDM材質(ボール)U-PVC温度常温材質(Oリング)EPDM材質(フタ)U-PVC適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールチャッキバルブ
DV継手異径チーズ
東栄管機¥99税込¥1091個4日以内出荷排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VPパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプDV
PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(半透明)
HSバルブ¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷から7日以内出荷砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ) 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可 半透明品は、異物混入及び施工時の接着確認が目視できます。色半透明材質(本体)HI-PVC(半透明)流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(シート)EPDM材質(ボール)U-PVC温度常温材質(Oリング)EPDM材質(フタ)HI-PVC(半透明)適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールチャッキバルブ