カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
    • バタフライバルブ(3)
絞り込み
ブランド
  • 巴バルブ(3)
呼び径(A)
  • 40
  • 50(4)
  • 65(4)
  • 80(4)
  • 100(3)
  • 125(4)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 250(2)
  • 300(2)
材質
  • アルミ(3)
  • ゴム(1)
  • ステンレス(3)
使用流体
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(1)
  • 使用流体薬品(1)
ハンドル形状
  • ギア式(3)
接続方式
  • ウェハー形(3)
ウェハー形
呼び径(B)
  • 1-1/2(3)
1-1/2
最高使用圧力(MPa)
  • 1(3)
1
バルブ種類
バルブ種類
バタフライバルブ(3)
バタフライバルブ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「700z-2f」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バタフライバルブ ウォームギヤ式  700Z-2F 巴バルブ

    バタフライバルブ ウォームギヤ式 700Z-2F

    巴バルブ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上! ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
    使用流体水・薬品最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
  • 結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ

    結露防止アルミバルブ ギア式

    巴バルブ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    【シール性向上】 独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 【耐久性向上】 ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。 【機能性の向上】 樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、 結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
    仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)最高使用圧力(MPa)1材質(シート)EPDM接続ウエハーハンドル形状ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
  • 結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ

    結露防止アルミバルブ ギア式

    巴バルブ
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷から18日以内出荷
    【シール性向上】 独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 【耐久性向上】 ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。 【機能性の向上】 樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、 結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
    仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)、樹脂(PPS)バルブ種類バタフライバルブ
研磨剤 100000特集