カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(55)
    • 掃除口(3)
絞り込み
呼び径(A)
  • 40
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 13(7)
  • 15(39)
  • 20(60)
  • 25(53)
  • 30(10)
  • 32(41)
  • 50(52)
  • 65(6)
  • 75(3)
  • 80(4)
  • 100(7)
  • 125(2)
  • 150(3)
種類
  • 種類その他(3)
  • 種類エルボ(1)
  • 種類ニップル(3)
  • 種類フランジ(2)
  • 種類ブッシング(1)
材質
  • その他(3)
  • ステンレス(5)
  • 樹脂(2)
  • (4)
  • 青銅(37)
  • 黄銅(真鍮)(2)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 1-1/2(43)
  • 3(1)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(6)
ブランド
  • 中部コーポレーション(2)
  • KITZ(キッツ)(11)
  • 東洋バルヴ(9)
  • 大和バルブ(9)
  • 三吉バルブ(8)
  • イシグロ(4)
  • FMバルブ製作所(4)
  • シーケー金属(2)
  • I-VALUE(2)
  • 桑名金属工業(1)
  • リケン(1)
  • ショーボンド(1)
  • 伊藤鉄工(1)
中部コーポレーション・KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・大和バルブ・三吉バルブ・イシグロ・FMバルブ製作所・シーケー金属・I-VALUE・桑名金属工業・リケン・ショーボンド・伊藤鉄工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「coa」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 床上掃除口 中部コーポレーション

    床上掃除口

    中部コーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ材質真鍮形状掃除口タイプ差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ寸法H(mm)25寸法t(mm)2.0
  • 床上掃除口 中部コーポレーション

    床上掃除口

    中部コーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型材質真鍮形状掃除口タイプ差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型寸法t(mm)2.5
  • キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
    用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
  • SBコアー VLP・PLP用管端防食カバー ストラブカップリング用2枚入 ショーボンド

    SBコアー VLP・PLP用管端防食カバー ストラブカップリング用2枚入

    ショーボンド
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SBコアーはポリエチレン製のカバーに粘着性の高いブチルゴムを装着しており、 管端部の切断面に押し込むだけで簡単・確実に防錆することができます。
    使用温度範囲(℃)-10~60材質(カバー)ポチエチレン寸法t1(mm)0.5材質(ゴム)ブチルゴム適合配管VLP(SGP-VA、VB)、PLP(SGP-PA、PB)、DVLP
  • キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
    用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)+40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • コア内蔵 10Kゲートバルブ 大和バルブ

    コア内蔵 10Kゲートバルブ

    大和バルブ(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鉛カット、給水用。
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)40以下規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)PEバルブ種類ゲートバルブ
  • コア内蔵 10Kボールバルブ 大和バルブ

    コア内蔵 10Kボールバルブ

    大和バルブ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鉛カット、給水用。
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-1材質(シート)PTFE接続Rc使用流体脈動水・静流水口径タイプスタンダードボア最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0ハンドル形状レバー式材質(フタ)CAC406材質(弁体)SUS304材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒呼び圧力10K材質(コア)PEバルブ種類ロングネックボールバルブ
  • キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
    用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • キーパロイ製コアコート10KY形ストレーナ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート10KY形ストレーナ

    KITZ(キッツ)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49使用流体ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
    用途給水用形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
  • コア内蔵 5Kゲートバルブ 大和バルブ

    コア内蔵 5Kゲートバルブ

    大和バルブ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鉛カット、給水用。
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)0.5、(40℃以下の静流水)0.7接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)PEバルブ種類ゲートバルブ
  • IVL-BCBU BCブッシング【コア対応】 イシグロ

    IVL-BCBU BCブッシング【コア対応】

    イシグロ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様管端防食継手対応材質青銅形状ブッシング種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ
  • キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(40℃以下の静流水)、1.0(40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • コア内蔵 10Kスイングチェッキ 大和バルブ

    コア内蔵 10Kスイングチェッキ

    大和バルブ
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鉛カット、給水用。
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(コア)PEバルブ種類スイングチェッキ
  • 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ボールバルブ 東洋バルヴ

    10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ボールバルブ

    東洋バルヴ
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
    用途給水用形状ストレート材質(本体)CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1接続ねじRc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 鉛レス コアコート Y形ストレーナ 10K・給水用 三吉バルブ

    鉛レス コアコート Y形ストレーナ 10K・給水用

    三吉バルブ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008使用圧力(MPa)1使用流体材質(弁体)スクリーンSUS304クラス10Kバルブ種類Y形ストレーナ
  • SCOVN 差込型ステンレス製化粧用床上掃除口【VP・VU】 伊藤鉄工

    SCOVN 差込型ステンレス製化粧用床上掃除口【VP・VU】

    伊藤鉄工
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    ふたは、ねじ込み式です。 硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。
    材質(ふた・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
  • 鉛レス コアコート ボール弁 10K・給水用 三吉バルブ

    鉛レス コアコート ボール弁 10K・給水用

    三吉バルブ
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体材質(弁体)シートPTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • 鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給水用 三吉バルブ

    鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給水用

    三吉バルブ
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K 鉛レス銅合金製コア内蔵スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
    用途給水用形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス10K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
  • 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵Y形ストレーナ 東洋バルヴ

    10K 鉛レス銅合金製コア内蔵Y形ストレーナ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
    用途給水用種別CAC911形状Y形規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
    用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0.7(+85℃以下の静流水)、0.5(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC911材質(弁体)CAC911クラス5K材質(弁箱)CAC911材質(弁棒)C6803バルブ種類ゲートバルブ
  • IVL-BCP BC給水プラグ【コア対応】 I-VALUE

    IVL-BCP BC給水プラグ【コア対応】

    I-VALUE
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    コア入り継手対応青銅製継手。プラグ
    材質青銅
  • IVL-BCナガNI BC長ニップル【コア対応】 イシグロ

    IVL-BCナガNI BC長ニップル【コア対応】

    イシグロ
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    仕様管端防食継手対応材質青銅形状長ニップル種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ
  • IVL-BCNI BC丸ニップル【コア対応】 イシグロ

    IVL-BCNI BC丸ニップル【コア対応】

    イシグロ
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    仕様管端防食継手対応材質青銅形状丸ニップル種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ
  • キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ

    KITZ(キッツ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • キーパロイ製コアコート10Kスイングチャッキ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート10Kスイングチャッキ

    KITZ(キッツ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)キーパロイ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • IVL-BCナガNI BC長ニップル【コア対応】 I-VALUE

    IVL-BCナガNI BC長ニップル【コア対応】

    I-VALUE
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    コア入り継手対応青銅製継手。ニップル
    材質青銅長さ(mm)150呼び径(B)1-1/2呼び径(A)40
  • キーパロイ製 10KコアコートY形ストレーナー KITZ(キッツ)

    キーパロイ製 10KコアコートY形ストレーナー

    KITZ(キッツ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)コア部:EPDM ステム部:FKM材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)CAC911クラス10K材質(コア)ポリブテン(ねじ込み形)材質(シールリング)PTFE
  • 鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給湯用 三吉バルブ

    鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給湯用

    三吉バルブ
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • LAカップリング コア一体型管端防食タイプ リケン

    LAカップリング コア一体型管端防食タイプ

    リケン
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-324
  • 鉛レス コアコート ゲート弁 5K・給湯用 三吉バルブ

    鉛レス コアコート ゲート弁 5K・給湯用

    三吉バルブ
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体材質(弁体)CAC911クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 鉛レス コアコート ゲート弁 5K・給水用 三吉バルブ

    鉛レス コアコート ゲート弁 5K・給水用

    三吉バルブ
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体材質(弁体)CAC911クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 鉛レス コアコート スイングチャッキ弁 10K・給湯用 三吉バルブ

    鉛レス コアコート スイングチャッキ弁 10K・給湯用

    三吉バルブ
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 鉛レス コアコート スイングチャッキ弁 10K・給水用 三吉バルブ

    鉛レス コアコート スイングチャッキ弁 10K・給水用

    三吉バルブ
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用) 東洋バルヴ

    5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用)

    東洋バルヴ
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵Y形ストレーナ(給湯用) 東洋バルヴ

    10K 鉛レス銅合金製コア内蔵Y形ストレーナ(給湯用)

    東洋バルヴ
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    種別CAC911形状Y形分類ストレーナメッシュ40使用流体ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵スイングチェッキバルブ(給湯用) 東洋バルヴ

    10K 鉛レス銅合金製コア内蔵スイングチェッキバルブ(給湯用)

    東洋バルヴ
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス10K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
  • 10K キーパロイ製管端防食コア付スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)(給湯用) KITZ(キッツ)

    10K キーパロイ製管端防食コア付スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)(給湯用)

    KITZ(キッツ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途給湯用形状ストレート材質(本体)CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)CAC911材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BDクラス10K材質(コア)ポリブデンバルブ種類チャッキバルブ
  • FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁+副弁(FM-20) セット品

    FMバルブ製作所
    119,800税込131,780
    1セット
    翌々日出荷から7日以内出荷
    付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動接続方式JIS Rcネジ込耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
掃除口カテゴリ