カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 塩ビ管(3)
- 塩ビ継手(1)
- フランジ(2)
絞り込み
呼び径(A)
- 40
- 13(11)
- 15(4)
- 16(1)
- 20(5)
- 25(6)
- 30(5)
- 50(7)
- 65(5)
- 75(1)
- 80(2)
- 100(5)
- 125(1)
- 150(2)
- 200(2)
種類
パイプ(3)
フランジ(2)
ユニオン(1)
呼び径(B)
- 1-1/2(6)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(5)
ブランド
- エスコ(1)
- 日本プラスチック工業(2)
- セキスイ(1)
- アサヒAV(1)
- HSバルブ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「hi-vp」の検索結果

HI-PVC(耐衝撃)ユニオン継手 HI-VP240(TS式)
HSバルブ¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる形状ユニオン使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)常温本体HI-PVC接続方式TS材質(シート)EPDM
塩ビパイプ HIVP管 1m
日本プラスチック工業¥7,198税込¥7,9181セット(4本)6日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
塩ビパイプ HIVP管 4m
日本プラスチック工業¥6,498税込¥7,1481本6日以内出荷から7日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
HI-PVC(耐衝撃)スイングチャッキバルブ VP450HI
HSバルブ¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷耐食性に優れている。転倒防止付き使用温度(℃)0~50本体HI-PVCボルトSUS304接続方式フランジ(10K)パッキンEPDM





 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958362-180326-02.jpg)