カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(72)
    • 継手(71)
    • ボールバルブ(1)
絞り込み
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類エルボ(8)
  • 種類キャップ(2)
  • 種類クロス(1)
  • 種類ストリートエルボ(1)
  • 種類ソケット(7)
  • 種類チーズ(7)
  • 種類ニップル(14)
  • 種類フランジ(21)
  • 種類ブッシング(2)
  • 種類プラグ(1)
  • 種類ホースジョイント(2)
  • 種類ユニオン(2)
  • 種類レジューサー(2)
材質
  • ステンレス(72)
呼び径(B)
  • 1/2(3)
  • 3/4(5)
  • 1(9)
  • 1-1/4(9)
  • 1-1/2(66)
  • 2(9)
  • 2-1/2(5)
  • 3(5)
  • 4(3)
呼び径(A)
  • 40
  • 6(35)
  • 8(47)
  • 10(65)
  • 15(88)
  • 20(85)
  • 25(83)
  • 32(69)
  • 50(73)
  • 65(50)
  • 80(51)
  • 90(7)
  • 100(46)
  • 125(29)
  • 150(28)
  • 200(28)
  • 250(25)
  • 300(25)
  • 350(6)
  • 400(6)
ねじの種類
  • PS(管用テーパ)(2)
  • PT(管用テーパ)(8)
ブランド
  • イノック(72)
イノック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(71)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「inoc」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットストレート イノックソケットストレートイノック(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rp使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング イノックブッシングイノック(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップル イノック六角ニップルイノック(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304またはSCS13A)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式両ネジ
六角ホースニップル イノック六角ホースニップルイノック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304または SCS 13A)形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)2使用流体水・油・ガスRoHS指令(10物質対応)対応
90°エルボ(ロング) イノック90°エルボ(ロング)イノック(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ハーフソケット(ストレートネジ) イノックハーフソケット(ストレートネジ)イノック(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質304(SUS 304 TP)形状ソケット種類ねじ込み継手
90°エルボ イノック90°エルボイノック
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ イノックストリートエルボイノック
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。形状ストリートエルボ材質ステンレス(SCS13A)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ イノック45°エルボイノック
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状エルボ45°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2ねじの種類Rc使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス) イノックねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス)イノック(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc口径タイプレデューストボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
クロス イノッククロスイノック
7,598税込8,358
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ イノックチーズイノック(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
両長ニップル イノック両長ニップルイノック
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)200最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式両ネジRoHS指令(10物質対応)対応
コンセントリック・レジューサー イノックコンセントリック・レジューサーイノック
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状コンセントリック・レジューサー種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
両ニップル イノック両ニップルイノック
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。形状ニップル種類ねじ込み継手
ユニオン(ガスケット) イノックユニオン(ガスケット)イノック
5,398税込5,938
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途水・油・ガス用。形状ユニオン種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)常温1(ガス)、2(水・油)使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ イノックキャップイノック(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304もしくはSCS13A)形状キャップ種類ねじ込み継手
片ニップル イノック片ニップルイノック(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式片ネジ
ねじ込みフランジ イノックねじ込みフランジイノック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状ねじ込みフランジ種類ステンレス製管フランジ規格JIS B2220スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
テーパソケット イノックテーパソケットイノック
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質304(SUS 304、SUS 304 TP または SUS 304 TKA)形状ソケット
ラップジョイント イノックラップジョイントイノック
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
径違いエルボ イノック径違いエルボイノック
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状エルボ90°種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ イノック径違いチーズイノック
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状チーズ種類ねじ込み継手
90°エルボ(ショート) イノック90°エルボ(ショート)イノック
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ショート)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
両ニップル イノック両ニップルイノック
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ニップル種類ねじ込み継手
さし込み溶接フランジ イノックさし込み溶接フランジイノック
3,488税込3,837
1枚
当日出荷から13日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
45°エルボ(ロング) イノック45°エルボ(ロング)イノック
959税込1,055
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットストレート イノックソケットストレートイノック
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット種類ねじ込み継手
チーズ イノックチーズイノック(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状チーズ
両長ニップル ステンレス 全長100mm イノック両長ニップル ステンレス 全長100mmイノック
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング イノックブッシングイノック
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ブッシング
ホースニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノックホースニップル ステンレス製ねじ込み式継手イノック
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質304(SUS 304 TP)形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット(テーパ) イノック径違いソケット(テーパ)イノック
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途水・油・ガス用。形状ソケット種類ねじ込み継手
両長ニップル イノック両長ニップルイノック
3,098税込3,408
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ニップル種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
閉止フランジ イノック閉止フランジイノック
2,098税込2,308
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ イノック径違いチーズイノック
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状径違いチーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
両長ニップル イノック両長ニップルイノック
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304 TP)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットストレート(厚口) イノックソケットストレート(厚口)イノック
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ソケット
チーズ 316TL イノックチーズ 316TLイノック
6,698税込7,368
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質316(SCS 14A)形状チーズ種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
遊合フランジ イノック遊合フランジイノック
3,098税込3,408
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状遊合フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
継手カテゴリ