カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(106)
    • 継手(71)
    • 配管サドルバンド(11)
絞り込み
種類
  • 種類その他(11)
  • 種類インクリーザー(2)
  • 種類エルボ(7)
  • 種類カップリング(7)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類ソケット(19)
  • 種類チーズ(8)
  • 種類ニップル(3)
  • 種類フランジ(3)
  • 種類ブッシング(1)
  • 種類ユニオン(1)
  • 種類レジューサー(1)
呼び径(A)
  • 40
  • 15(10)
  • 20(20)
  • 25(31)
  • 30(8)
  • 32(18)
  • 50(32)
  • 65(24)
  • 75(6)
  • 80(22)
  • 100(19)
  • 125(15)
  • 150(15)
  • 200(16)
  • 250(8)
  • 300(8)
  • 350(8)
  • 400(8)
  • 450(4)
  • 500(4)
呼び径(B)
  • 1(3)
  • 1-1/2(73)
  • 2(6)
  • 2-1/2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • -(1)
材質
  • ゴム(2)
  • スチール(4)
  • ステンレス(7)
  • 塩化ビニール(PVC)(44)
  • 樹脂(2)
  • 鋳鉄(7)
  • 黄銅(真鍮)(9)
ブランド
  • 東栄管機(14)
  • アカギ(1)
  • 前澤化成工業(10)
  • セキスイ(2)
  • アサヒAV(2)
  • HSバルブ(23)
  • リケン(12)
  • 昭和コーポレーション(10)
  • 桑名金属工業(8)
  • ショーボンド(7)
  • カクダイ(4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • 中部コーポレーション(2)
  • Aron(アロン化成)(2)
  • ベン(1)
  • 児玉工業(1)
  • コダマ(1)
  • 水空間(1)
  • 伊藤鉄工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 40」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPサドル VP用 アカギPPサドル VP用アカギ(19件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製グレー
DV継手インクリーザー 東栄管機DV継手インクリーザー東栄管機(2件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型) 児玉工業塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)児玉工業(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
VP220専用 交換用メッシュ(40メッシュ) HSバルブVP220専用 交換用メッシュ(40メッシュ)HSバルブ
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷
VP220専用 交換用メッシュ(40メッシュ)
サイズメッシュ:40材質(メッシュ)SUS316
圧着ソケット用交換ゴム コダマ圧着ソケット用交換ゴムコダマ
3,598税込3,958
1セット(2個)
当日出荷から31日以内出荷
用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です材質ニトリルゴム(NBR)セット内容説明書付き
CU VP管用持出ニップル Aron(アロン化成)CU VP管用持出ニップルAron(アロン化成)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状ニップルタイプVP管用種類塩ビ管用継手規格アロン規格
VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口 カクダイVP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口カクダイ(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
SC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー 昭和コーポレーションSC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー昭和コーポレーション
159税込175
1個
当日出荷から7日以内出荷
別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
VP・VU兼用掃除口(接着式) カクダイVP・VU兼用掃除口(接着式)カクダイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く) VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
用途VP・VU管に接着材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ホワイト 昭和コーポレーションSC樹脂浮上りサドルバンド VP用ホワイト昭和コーポレーション
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
CU VP管用S型ソケット Aron(アロン化成)CU VP管用S型ソケットAron(アロン化成)
329税込362
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状ソケットタイプVP管用種類塩ビ管用継手規格アロン規格
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式 HSバルブPVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式HSバルブ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
縦配管専用完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行えるボディは樹脂製外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM
VP・VU兼用アレスター(カバーつき) カクダイVP・VU兼用アレスター(カバーつき)カクダイ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途VP・VU管に接着。寒冷地向け防虫用材質黄銅、ステンレス仕様VP・VU管兼用(接着式)付属品カバー付き適合冷地向け防虫用網目アミは線径0.4ミリ、16メッシュ
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式 HSバルブPVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式HSバルブ
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
縦配管専用完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行えるボディは樹脂製外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM
VP220専用 交換用メッシュ(60メッシュ) HSバルブVP220専用 交換用メッシュ(60メッシュ)HSバルブ
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷
VP220専用 交換用メッシュ(60メッシュ)
サイズメッシュ:60材質(メッシュ)SUS316
PVCダイヤフラムバルブ VP710 フランジ式 HSバルブPVCダイヤフラムバルブ VP710 フランジ式HSバルブ
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
グランドレスで流体の外部への漏れ及び外気が内部に侵入することがない耐食性に優れた材質を使用流体抵抗が小さく、高粘度の液に好適上部のインジケーターで弁の開閉状態を確認できる
材質ダイヤフラム:EPDM使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式フランジ(10K)ハンドルPP
VP220専用 交換用メッシュ(20メッシュ) HSバルブVP220専用 交換用メッシュ(20メッシュ)HSバルブ
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷
VP220専用 交換用メッシュ(20メッシュ)
サイズメッシュ:20材質(メッシュ)PE
SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ライトアイボリー 昭和コーポレーションSC樹脂浮上りサドルバンド VP用ライトアイボリー昭和コーポレーション
159税込175
1個
4日以内出荷
別売の台座を使用することにより、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途本製品はSGP・VP管等の壁・床転がし配管の樹脂バンドです。樹脂製の特徴として絶縁性・管の保護そして屋内における露出配管の美観に優れています。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5寸法W(mm)25
SCOVN 差込型ステンレス製化粧用床上掃除口【VP・VU】 伊藤鉄工SCOVN 差込型ステンレス製化粧用床上掃除口【VP・VU】伊藤鉄工
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
ふたは、ねじ込み式です。 硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。
材質(ふた・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
PVC 透明Y型ストレーナー(TS式) VP220 HSバルブPVC 透明Y型ストレーナー(TS式) VP220HSバルブ
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
腐食しないPVC製液体・スクリーンの状態確認が簡単塩ビ配管専用
サイズメッシュ:20使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体透明U-PVC接続方式TSOリングEPDM材質(メッシュ)PE
HI-PVC(耐衝撃)スイングチャッキバルブ VP450HI HSバルブHI-PVC(耐衝撃)スイングチャッキバルブ VP450HIHSバルブ
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
耐食性に優れている転倒防止付き
使用温度(℃)0~50本体HI-PVCボルトSUS304接続方式フランジ(10K)パッキンEPDM
PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 ねじ式 HSバルブPVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 ねじ式HSバルブ
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
縦配管専用完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行えるボディは樹脂製外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM
PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 TS式 HSバルブPVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 TS式HSバルブ
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
縦配管専用完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行えるボディは樹脂製外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP606 フランジ式 HSバルブPVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP606 フランジ式HSバルブ
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
容易なメンテナンス分解清掃可能ステム飛び出し防止機構付き増し締めが可能な構造止水機能に優れている
材質本体・ボール:U-PVC使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50接続方式フランジ(10K)材質(シート)PTFEハンドルPP+GFOリングEPDM
TSフランジ アサヒAVTSフランジアサヒAV(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)20RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
VU継手 偏心インクリーザー 東栄管機VU継手 偏心インクリーザー東栄管機(7件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
管径の切り替えができる偏心継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状偏心インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
HIフランジ アサヒAVHIフランジアサヒAV(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
HIパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
戸別住宅用通気弁 レジベンド(40A50A) ベン戸別住宅用通気弁 レジベンド(40A50A)ベン
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
あふれ縁より下にも取付(低位設置)可能。 メンテナンス不要。 -20~60℃の気温に対応。 排水設備同等の耐久性。 建築デザインの自由化を提供。
呼び径(A)40仕様吸気量:2.7L/s[弁差圧250Pa時]付属品接続用コネクタ(JIS K6741 VP・VU管呼び径40、50共用接着継手)材質(本体)ABS樹脂形式レジベント適合管径(Φmm)40、50取付姿勢直立取付周囲温度(℃)適用:-20~60端接続差込み接着材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム適合管JIS K6741 硬質塩化ビニル管(VP・VU管)使用場所戸建住宅
掃除口ツマミ式 東栄管機掃除口ツマミ式東栄管機(10件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
DV継手持出しソケット 東栄管機DV継手持出しソケット東栄管機(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
片側がVPパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。切断されたVPパイプの配管に使用出来ます。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV寸法l'(mm)20
HIフランジ セキスイHIフランジセキスイ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーションステンレス板厚サドルバンド ボルト穴昭和コーポレーション
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
排水特殊継手 持出しニップル VPLBS 前澤化成工業排水特殊継手 持出しニップル VPLBS前澤化成工業
749税込824
1個
当日出荷
VPパイプ用の持出しニップルです。
用途VP排水用継手形状ニップルタイプDV
DV継手バルブソケット 東栄管機DV継手バルブソケット東栄管機(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から4日以内出荷
片側がテーパーオスネジになった継手です。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状バルブソケットタイプDV接続ねじ種類R
DV継手90°片受片差しエルボ 東栄管機DV継手90°片受片差しエルボ東栄管機(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
片側がVPパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプDV
DV継手ソケット 東栄管機DV継手ソケット東栄管機
42税込46
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
DV継手90°エルボ 東栄管機DV継手90°エルボ東栄管機
54税込59
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状90°エルボタイプDV
サドルバンド 昭和コーポレーションサドルバンド昭和コーポレーション
34税込37
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。寸法d(mm)4.5
DV継手チーズ 東栄管機DV継手チーズ東栄管機
88税込97
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
MH兼用掃除口 水空間MH兼用掃除口水空間
699税込769
1個
当日出荷
VP・VUパイプ兼用の掃除口です。
仕様接着式、防臭パッキン付材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VU兼用(接着式)寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
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
"vp 40" 呼び径(A):40 【通販モノタロウ】