カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 塩ビ管(2)
- 塩ビ継手(5)
絞り込み
呼び径(A)
- 40
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(2)
- 32(1)
- 50(8)
- 65(12)
- 75(12)
- 80(3)
- 100(15)
- 125(58)
- 150(19)
- 200(15)
- 250(8)
- 300(5)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5)
- 日本プラスチック工業(2)
- KITZ(キッツ)(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(7)
- 青銅(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
種類
インクリーザー(1)
エルボ(2)
キャップ(1)
ソケット(1)
パイプ(2)
呼び径(B)
- 1-1/2(3)
「vu 125」の検索結果

塩ビパイプ VU管 4m
日本プラスチック工業¥2,298税込¥2,5281本7日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)
KITZ(キッツ)(31件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から翌々日出荷スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
塩ビパイプ VU管 1m
日本プラスチック工業¥2,698税込¥2,9681セット(4本)6日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)±10