カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(69)
- 塩ビ管(3)
- VU継手(排水用)(30)
絞り込み
呼び径(A)
- 40
- 10(4)
- 15(10)
- 20(12)
- 25(14)
- 32(9)
- 50(100)
- 65(74)
- 75(88)
- 80(25)
- 100(107)
- 125(61)
- 150(69)
- 200(46)
- 250(21)
- 300(20)
- 350(10)
- 400(8)
- 450(4)
- 500(4)
- 呼び径(A)をもっと見る
種類
その他(21)
インクリーザー(2)
エルボ(10)
カップリング(3)
キャップ(5)
ソケット(7)
チーズ(3)
ニップル(1)
パイプ(3)
フランジ(1)
ブッシング(1)
レジューサー(1)
伸縮継手(1)
材質
- ステンレス(7)
- 塩化ビニール(PVC)(41)
- 樹脂(3)
- 黄銅(真鍮)(17)
呼び径(B)
- 1-1/2(11)
- -(1)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6)
- セキスイ(2)
- 日本プラスチック工業(2)
- 東栄管機(17)
- カクダイ(8)
- 前澤化成工業(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- ミヤコ(6)
- アサヒAV(7)
- ショーボンド(3)
- 中部コーポレーション(2)
- 水空間(2)
- アウス(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- ベン(1)
- 大和バルブ(1)
- 伊藤鉄工(1)
- ヴァンテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「vu」の検索結果

塩ビパイプ VU管 4m
日本プラスチック工業¥2,298税込¥2,5281本7日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU管
塩ビパイプ VU管 1m
日本プラスチック工業¥2,698税込¥2,9681セット(4本)6日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000長さ許容差(mm)±10管種VU管
VU継手 持出しソケット
東栄管機(17件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45寸法l'(mm)20
VU継手 偏心インクリーザー
東栄管機(7件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から4日以内出荷管径の切り替えができる偏心継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状偏心インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
VU継手90°エルボ 透明
東栄管機(4件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
VU継手90°片受片差しエルボ
東栄管機(8件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。 配管の角度や勾配を変えれます。 片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VUパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
VU継手インクリーザー
東栄管機(1件のレビュー)¥54~税込¥59~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプVU
VU継手ソケット
東栄管機¥39税込¥431個当日出荷普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。トラスコ品番825-3065材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット呼び径(A)【塩ビ管】40
VU継手45°エルボ 透明
東栄管機¥81税込¥891個当日出荷クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU最高使用圧力無圧最高使用温度(℃)45
VU継手 Sソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から3日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格
VU継手 90°片受エルボ
東栄管機(3件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷配管の角度や勾配を変えれます。 片側パイプ径なのでコンパクトに配管できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45最高使用温度(℃)45
VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)
カクダイ(6件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から3日以内出荷パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)材質黄銅
排水特殊継手 VU偏芯ソケット OJH
前澤化成工業(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から翌々日出荷VU異径偏芯ソケット。 VU管路の管径切り替えに使用し、同時に管頂または管底合わせをする際に最適です。材質PVC形状ソケットタイプVU
VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口
カクダイ(3件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。用途通気・排水材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
ヴァンテックパイプ VU
ヴァンテック¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管長さ(mm)4000形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU
VP・VU兼用掃除口(接着式)
カクダイ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から3日以内出荷フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く) VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)用途VP・VU管に接着材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
VP・VU兼用アレスター(カバーつき)
カクダイ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から4日以内出荷用途VP・VU管に接着。寒冷地向け防虫用材質黄銅、ステンレス仕様VP・VU管兼用(接着式)付属品カバー付き適合冷地向け防虫用網目アミは線径0.4ミリ、16メッシュ
VP・VU兼用ステンレス掃除口(接着式)
カクダイ¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷から6日以内出荷フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ用途VP・VU管に接着材質ステンレス形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
SCOVN 差込型ステンレス製化粧用床上掃除口【VP・VU】
伊藤鉄工¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷ふたは、ねじ込み式です。 硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。材質(ふた・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
VP・VU兼用ステンレスツバヒロ掃除口(接着式)
カクダイ(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から5日以内出荷フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ用途VP・VU管に接着材質ステンレス形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
ボールバルブ21型・21α型 ソケット型
アサヒAV(8件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート