カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- ボールバルブ(3)
- 電磁弁・電動弁(2)
絞り込み
使用流体
水(2)
油(2)
蒸気(2)
呼び径(B)
- 2(5)
材質
- ステンレス(4)
- 鋳鉄(5)
呼び径(A)
- 50
- 10(1)
- 15(6)
- 20(7)
- 25(6)
- 32(5)
- 40(7)
- 65(6)
- 80(7)
- 100(5)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(1)
ボールバルブ種類

フルボア(2)
接続方式
- ねじ込み形(1)
- フランジ形(3)
ねじ込み形・フランジ形
ハンドル形状
- レバー式(2)
レバー式
バルブ種類

ボールバルブ(5)
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
- 1.37(1)
- 1.4(1)
1・1.37・1.4
ブランド
- KITZ(キッツ)(5)
KITZ(キッツ)
「10fct」の検索結果

10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ
KITZ(キッツ)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)FC200規格JIS B2239 10K最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200材質(カバー)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状フランジ:JIS B2239 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)
KITZ(キッツ)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から8日以内出荷形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9バルブ種類フローティングボールバルブ
10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)
KITZ(キッツ)¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5バルブ種類フローティングボールバルブ