カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(127)
    • フランジ用全面パッキン(35)
    • 継手(36)
    • フランジ用中パッキン(32)
絞り込み
呼び径(A)
  • 50
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 40(1)
  • 125(1)
材質
  • SUS304(7)
  • その他(3)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(7)
  • クロロプレンゴム(CR)(1)
  • グラファイト(黒鉛)(1)
  • ゴム(2)
  • ニトリルゴム(NBR)(1)
  • ノンアスベスト(12)
  • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(20)
  • 二トリルゴム(NBR)(16)
  • 天然ゴム(NR)(2)
  • 炭素鋼(6)
  • (2)
適合流体
  • アルカリ(18)
  • ガス(26)
  • 低温流体(4)
  • 冷媒(3)
  • (35)
  • (31)
  • 溶剤(14)
  • 炭化水素(15)
  • 空気(19)
  • 腐食性流体(3)
  • 蒸気(28)
  • (17)
厚さ(mm)
  • 1.5(30)
  • 1.6(1)
  • 2(12)
  • 2.8(4)
  • 3(41)
  • 3.2(3)
  • 4.5(10)
  • 5(2)
特性
  • 低温特性(4)
  • 固着防止(2)
  • 弾力(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(3)
  • 耐炭化水素(1)
  • 耐熱(13)
  • 耐蒸気(1)
  • 耐薬品(9)
  • 耐食(7)
種別
種別
うず巻き形ガスケット(14)
種別
フランジ用中パッキン(14)
種別
フランジ用全面パッキン(25)
うず巻き形ガスケット・フランジ用中パッキン・フランジ用全面パッキン
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ダイコー(17)
  • 日本バルカー(23)
  • ニチアス(24)
  • MIEテクノ(1)
  • 村部フランヂ(6)
  • エスコ(6)
  • 吉年(2)
  • TRUSCO(2)
  • イノック(14)
  • 桑名金属工業(1)
  • アキツ(4)
  • Matex(4)
  • HI-LEAD(3)
  • セキスイ(2)
  • 東洋バルヴ(2)
  • アサヒAV(2)
  • 三興製作所[配管](2)
  • ASK(2)
  • 岩崎製作所(2)
モノタロウ・ダイコー・日本バルカー・ニチアス・MIEテクノ・村部フランヂ・エスコ・吉年・TRUSCO・イノック・桑名金属工業・アキツ・Matex・HI-LEAD・セキスイ・東洋バルヴ・アサヒAV・三興製作所[配管]・ASK・岩崎製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10k50a」の検索結果

関連キーワード
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K)

    ダイコー(1件のレビュー)
    559税込615
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
  • ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノ

    ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ

    MIEテクノ(11件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
  • 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業

    白ねじ込みフランジ

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
  • フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー

    フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)

    ダイコー
    329税込362
    1枚
    当日出荷
    耐候性と高い耐熱温度を持ったゴム材料です。
    用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
  • フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)

    ダイコー
    379税込417
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質天然ゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)70(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70呼び圧力10K
  • 白ねじ込みフランジ 吉年

    白ねじ込みフランジ

    吉年(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    軽量化を図りました。 強靭な材質。
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
  • Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ ダイコー

    Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ

    ダイコー(2件のレビュー)
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDMゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力10K
  • ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K) ニチアス

    ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)

    ニチアス(1件のレビュー)
    169税込186
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力10K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
  • 黒ねじ込みフランジ 10K 吉年

    黒ねじ込みフランジ 10K

    吉年(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量化を図りました。強靭な材質
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
  • フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K)

    ダイコー
    679税込747
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)フランジタイプ全面座(FF)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力10K
  • フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K) ダイコー

    フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K)

    ダイコー(2件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
    用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)3寸法(縦×横)(mm)2540×3810(最大)pH46123使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)水系流体150、油系流体150、ガス系流体150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5-1.7耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:2適合流体水・海水・熱水柔軟性F≦12(No-Break)圧縮率(%)46220復元率(%)40Min呼び圧力10K
  • フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K) ダイコー

    フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K)

    ダイコー(4件のレビュー)
    209税込230
    1枚
    当日出荷
    無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
    用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)1.5寸法(縦×横)(mm)2540×3810(最大)pH46123使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)水系流体150、油系流体150、ガス系流体150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5-1.7耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:2適合流体水・海水・熱水柔軟性F≦12(No-Break)圧縮率(%)46220復元率(%)40Min呼び圧力10K
  • フランジ用中パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコー

    フランジ用中パッキン(天然ゴム) (10K)

    ダイコー
    259税込285
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質天然ゴム厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70呼び圧力10K
  • ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K) ニチアス

    ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K)

    ニチアス
    479税込527
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    材質無機充填材、アラミド繊維、NBR適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
  • Dパッキン(PTFE被覆) ダイコー

    Dパッキン(PTFE被覆)

    ダイコー(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDMゴム、PTEF厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~+120最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力10K
  • フランジ接手FK-1 鉄 三興製作所[配管]

    フランジ接手FK-1 鉄

    三興製作所[配管](1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SGP+SS400相当品形状フランジ種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)使用流体
  • フランジ接手FK-1 ステンレス 三興製作所[配管]

    フランジ接手FK-1 ステンレス

    三興製作所[配管]
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)使用流体
  • ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ

    ニチアス(1件のレビュー)
    519税込571
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
    用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲-100~100℃外径(Φmm)最大1200使用圧力10K引張強力(N/mm2)34適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体 など圧縮率(%)9(34.3MPa)復元率(%)60(34.3MPa)比重(g/cm3)2.18
  • フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K)

    ダイコー
    369税込406
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)フランジタイプ全面座(FF)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力10K
  • ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ

    ニチアス(1件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用圧力10K適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
  • 10K 白 SOP-FF   50A 村部フランヂ

    10K 白 SOP-FF 50A

    村部フランヂ
    2,398税込2,638
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.86外径D(Φmm)155厚さt(mm)16呼び径(A)50ボルト穴中心径(C)(Φmm)120ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)61.1
  • 10K 白 SOP-LJ   50A 村部フランヂ

    10K 白 SOP-LJ 50A

    村部フランヂ
    2,398税込2,638
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.83外径D(Φmm)155厚さt(mm)16呼び径(A)50ボルト穴中心径(C)(Φmm)120ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)62.7
  • 10K 白 BL-FF   50A 村部フランヂ

    10K 白 BL-FF 50A

    村部フランヂ
    2,798税込3,078
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)2.23外径D(Φmm)155厚さt(mm)16呼び径(A)50ボルト穴中心径(C)(Φmm)120ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19
  • エビロンガスケット ニチアス

    エビロンガスケット

    ニチアス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。
    用途PVC製配管やガラスライニング配管のような締め付け力があまりかからない個所の用途に。厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)-40~+150使用圧力10k特性耐食性
  • ねじ込みフランジ イノック

    ねじ込みフランジ

    イノック
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状ねじ込みフランジ種類ステンレス製管フランジ規格JIS B2220スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
  • 10K ノンガス SOP-FF   50A 村部フランヂ

    10K ノンガス SOP-FF 50A

    村部フランヂ
    2,398税込2,638
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.86外径D(Φmm)155厚さt(mm)16呼び径(A)50ボルト穴中心径(C)(Φmm)120ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)61.1
  • ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ

    ニチアス
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-100~100使用圧力10K
  • ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ

    ニチアス
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用温度範囲(℃)-200~260使用圧力10K適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
  • 閉止フランジ イノック

    閉止フランジ

    イノック
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラインドフランジ イノック

    ブラインドフランジ

    イノック(1件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • NAジョイントシートガスケット ニチアス

    NAジョイントシートガスケット

    ニチアス
    399税込439
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    アスベストを一切含まない汎用のジョイントシートです。
    用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット。材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810質量(kg)1S:4.35使用圧力10k密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)締付圧力(N/mm2)最小設計:25.5
  • 面座付さし込み溶接フランジ 304RF イノック

    面座付さし込み溶接フランジ 304RF

    イノック
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • さし込み溶接フランジ イノック

    さし込み溶接フランジ

    イノック
    3,188税込3,507
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
  • 遊合フランジ イノック

    遊合フランジ

    イノック
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状遊合フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • さし込み溶接フランジ イノック

    さし込み溶接フランジ

    イノック
    5,498税込6,048
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)

    TRUSCO
    299税込329
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力10K
  • フランジパッキン FR4635 ASK

    フランジパッキン FR4635

    ASK
    589税込648
    1枚
    当日出荷
    ガスケットペースト不要です。 アスベストを含有しないジョイントシートです。 従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。 特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。 急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。 高圧下でも高いシール性を維持できます。 フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。 十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。
    用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート厚さ(mm)2使用温度範囲-40~350℃(飽和蒸気250℃)特性耐熱性
  • フランジパッキン FF4635 ASK

    フランジパッキン FF4635

    ASK
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    ガスケットペースト不要です。 アスベストを含有しないジョイントシートです。 従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。 特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。 急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。 高圧下でも高いシール性を維持できます。 フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。 十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。
    用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)種別フランジ用全面パッキン材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート厚さ(mm)2種類外パッキン使用温度範囲(℃)-40~350(飽和蒸気250)最高使用温度(℃)350引張強度(MPa)17圧縮率(%)6復元率(%)63特性耐熱性
  • ブラインドフランジ 316LBF イノック

    ブラインドフランジ 316LBF

    イノック
    8,398税込9,238
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316L形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • 面座付ブラインドフランジ イノック

    面座付ブラインドフランジ

    イノック
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管形状平面座閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応