カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(24)
- 塩ビ管(4)
- 塩ビ継手(1)
- フランジ(1)
絞り込み
種類
その他(1)
エルボ(4)
ソケット(10)
チーズ(3)
パイプ(3)
フランジ(1)
ユニオン(1)
呼び径(A)
- 50
- 10(3)
- 13(7)
- 15(21)
- 16(3)
- 20(26)
- 25(25)
- 30(7)
- 32(17)
- 40(25)
- 65(19)
- 75(1)
- 80(16)
- 100(4)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(1)
- その他(1)
材質
- スチール(4)
- 塩化ビニール(PVC)(5)
- 鋳鉄(7)
呼び径(B)
- 2(23)
ブランド
- 日本プラスチック工業(2)
- セキスイ(1)
- リケン(9)
- 桑名金属工業(8)
- エスコ(1)
- 児玉工業(1)
- HSバルブ(1)
- エスロン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「HIVP」の検索結果

塩ビパイプ HIVP管 1m
日本プラスチック工業¥8,998税込¥9,8981セット(4本)6日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
塩ビパイプ HIVP管 4m
日本プラスチック工業¥8,798税込¥9,6781本6日以内出荷から7日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
HI-PVC(耐衝撃)ユニオン継手 HI-VP240(TS式)
HSバルブ¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる形状ユニオン使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)常温本体HI-PVC接続方式TS材質(シート)EPDM
塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)
児玉工業(2件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
プラントVPパイプ
エスロン¥4,398税込¥4,8381本5日以内出荷配合の最適化により実現した、高耐食、耐衝撃性に優れた薬液専用のVPパイプです。 塩酸のパイプ内層への浸出、外面への浸みだしが飛躍的に抑制できます。 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HIVP)に準じた衝撃性能があります。用途工場内の薬液配管ライン。長さ(mm)4000材質/仕上硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L(mm)4000外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)±10管種VP
LAカップリング鋼管用
リケン(15件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。用途水道、ガス、温水などの配管適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)形状ソケット材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管および塩化ビニル管使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98 /空気・ガス 0~0.29 /マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98 、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB):水 0~1 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB):水 0~1 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 0~0.75使用流体水道、ガス、温水材質(パッキン)NBR適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB) 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB) 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ) 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄材質(ワッシャ)鋼RoHS指令(10物質対応)対応
HI-LAカップリング鋼管用
リケン(12件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷用途水道、ガス、温水などの配管適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)形状ソケット材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75使用流体水道、ガス、温水材質(パッキン)NBR適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄材質(ワッシャ)鋼RoHS指令(10物質対応)対応特性ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。材質(ロックリング)鋼
3管種対応メカニカル継手ハイパワーおねじソケット (コート)
桑名金属工業(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-29最高使用圧力(MPa)水・油:1.0以下、空気:1.0未満、都市ガス・LPG:0.3未満使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
3管種対応メカニカル継手ハイパワーめねじソケット (コート)
桑名金属工業(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から9日以内出荷1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-29最高使用圧力(MPa)水・油:1.0以下、空気:1.0未満、都市ガス・LPG:0.3未満使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (コート)
桑名金属工業(4件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から8日以内出荷1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
チーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート)
リケン¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状チーズ枝部ねじ付き種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75表面処理エポキシ樹脂コート使用流体水道、ガス、温水適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)
3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (白)
桑名金属工業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から8日以内出荷1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット使用流体一般用適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
LAカップリング鋼管用
リケン(7件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から5日以内出荷ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。用途水道、ガス、温水などの配管材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼形状チーズ種類鋼管および塩化ビニル管使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98 /空気・ガス 0~0.29 /マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98 、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB):水 0~1 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB):水 0~1 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 0~0.75使用流体水道、ガス、温水適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB) 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB) 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ) 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)RoHS指令(10物質対応)対応
LAカップリング鋼管用
リケン(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から8日以内出荷ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。用途水道、ガス、温水などの配管材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼形状エルボ種類鋼管および塩化ビニル管使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水道、ガス、温水
めすアダプター HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート)
リケン¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状めすアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75表面処理エポキシ樹脂コート適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)
ソケット LA型 LAカップリング(コート)
リケン¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から6日以内出荷ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状ソケット種類鋼管および塩化ビニル管規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98 /空気・ガス 0~0.29 /マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98 、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB):水 0~1 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB):水 0~1 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 0~0.75最高使用圧力(MPa)1(水道用0.75)表面処理エポキシ樹脂コート
HI-LAカップリング鋼管用
リケン(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から翌々日出荷ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼形状エルボ種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75使用流体水道、ガス、温水適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)RoHS指令(10物質対応)対応
HI-LAカップリング鋼管用
リケン(3件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から6日以内出荷ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。用途水道、ガス、温水などの配管材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼形状チーズ種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75使用流体水道、ガス、温水適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)RoHS指令(10物質対応)対応
3管種対応メカニカル継手ハイパワーエルボ (コート)
桑名金属工業(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷から7日以内出荷1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-29適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
3管種対応メカニカル継手ハイパワーめねじソケット (白)
桑名金属工業¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷から7日以内出荷1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用形状ソケット適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
3管種対応メカニカル継手ハイパワーおねじソケット (白)
桑名金属工業¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷から7日以内出荷1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用形状ソケット適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
3管種対応メカニカル継手ハイパワーエルボ (白)
桑名金属工業¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用形状エルボ適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)






















 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958378-180326-02.jpg)