カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(37)
    • 鋼管(3)
    • パイプニップル類・鉄ソケット(1)
    • 溶接継手(17)
絞り込み
種類
  • 種類エルボ(6)
  • 種類クロス(1)
  • 種類ソケット(4)
  • 種類チーズ(10)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類パイプ(3)
  • 種類フランジ(2)
  • 種類レジューサー(9)
呼び径(A)
  • 50
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 15(33)
  • 16(1)
  • 20(38)
  • 25(125)
  • 32(36)
  • 40(35)
  • 65(25)
  • 80(15)
  • 100(10)
  • 125(9)
材質
  • スチール(20)
  • 鋳鉄(5)
呼び径(B)
  • 1(26)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(2)
  • 2(36)
  • 2-1/2(2)
ブランド
  • JFEスチール(3)
  • 吉年(1)
  • ベンカン機工(11)
  • リケン(10)
  • 淡路マテリア(6)
  • シーケー金属(5)
  • アカギ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SGP 25A」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付JFEスチール(15件のレビュー)
4,898税込5,388
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなしJFEスチール(21件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(2本)
当日出荷
種類鋼管形状パイプ材質スチール長さ(mm)2750JIS規格JIS G 3452厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無 JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無JFEスチール(12件のレビュー)
4,498税込4,948
1本ほか
当日出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452種別ネジ無長さ(m)4JIS規格JIS G3452
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ロングエルボベンカン機工(29件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
種別GS材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(黒)同心レジューサ ベンカン機工溶接式管継手(黒)同心レジューサベンカン機工(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状同心レジューサー種類溶接式管継手
白 長ニップル 吉年白 長ニップル吉年(68件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
径違いエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン径違いエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状径違いエルボ適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
溶接式管継手(黒)同心レジューサ 淡路マテリア溶接式管継手(黒)同心レジューサ淡路マテリア(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質炭素鋼(SGP)形状同心レジューサー種類溶接継手
溶接式管継手(黒)偏心レジューサ 淡路マテリア溶接式管継手(黒)偏心レジューサ淡路マテリア
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
材質炭素鋼(SGP)形状偏心レジューサー種類溶接継手
溶接式管継手(黒)径違いチーズ ベンカン機工溶接式管継手(黒)径違いチーズベンカン機工
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類溶接式管継手
溶接式管継手90°エルボ  90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手90°エルボ 90°ロングエルボベンカン機工
809税込890
1個
当日出荷から翌日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ
径違いソケット RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン径違いソケット RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状径違いソケット適合管SGP-VD・SGP-PD
どぶめっきサドルバンド アカギどぶめっきサドルバンドアカギ
249税込274
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用のサドルバンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき寸法G(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(白)径違いチーズ ベンカン機工溶接式管継手(白)径違いチーズベンカン機工
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
種類溶接式管継手
溶接式管継手(白)同心レジューサ ベンカン機工溶接式管継手(白)同心レジューサベンカン機工
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状同心レジューサー種類溶接式管継手
溶接式管継手(白)同心レジューサ 淡路マテリア溶接式管継手(白)同心レジューサ淡路マテリア
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
材質炭素鋼(SGP)形状同心レジューサー種類溶接継手
プレシールe白継手 三方径違いチーズ シーケー金属プレシールe白継手 三方径違いチーズシーケー金属
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状チーズ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
溶接式管継手(黒)偏心レジューサ ベンカン機工溶接式管継手(黒)偏心レジューサベンカン機工
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状偏心レジューサー種類溶接式管継手
径違いチーズ FK継手(10K用) リケン径違いチーズ FK継手(10K用)リケン
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
用途消火配管形状径違いチーズ適合管SGP-VS
径違いソケット FK継手(10K用) リケン径違いソケット FK継手(10K用)リケン
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
用途消火配管適合管SGP-VS形状径違いソケット
径違いチーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン径違いチーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状径違いチーズ適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
溶接式管継手(白)径違いチーズ 淡路マテリア溶接式管継手(白)径違いチーズ淡路マテリア
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
材質配管用炭素鋼(SGP)形状径違いチーズ種類溶接式管継手
合フランジ10K RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン合フランジ10K RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
溶接式管継手(黒)径違いチーズ 淡路マテリア溶接式管継手(黒)径違いチーズ淡路マテリア
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
材質配管用炭素鋼(SGP)形状径違いチーズ種類溶接式管継手
溶接式管継手(白)偏心レジューサ ベンカン機工溶接式管継手(白)偏心レジューサベンカン機工
6,990税込7,689
1個
翌々日出荷
種別GS材質炭素鋼(SGP)形状偏心レジューサー種類溶接式管継手
溶接式管継手(白)偏心レジューサ 淡路マテリア溶接式管継手(白)偏心レジューサ淡路マテリア
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質炭素鋼(SGP)形状偏心レジューサー種類溶接継手
プレシールe白継手 径違いソケット シーケー金属プレシールe白継手 径違いソケットシーケー金属
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状ソケット種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
径違いソケット RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン径違いソケット RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状径違いソケット適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
プレシールe白継手 径違いチーズ シーケー金属プレシールe白継手 径違いチーズシーケー金属
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状チーズ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
プレシールe白継手 四方径違いクロス シーケー金属プレシールe白継手 四方径違いクロスシーケー金属
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状クロス種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
プレシールe白継手 径違いエルボ シーケー金属プレシールe白継手 径違いエルボシーケー金属
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状エルボ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
合フランジ5K RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン合フランジ5K RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
径違いチーズ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン径違いチーズ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状径違いチーズ適合管SGP-VD・SGP-PD
径違いエルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン径違いエルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状径違いエルボ適合管SGP-VD・SGP-PD
溶接式管継手 同心レジューサ ベンカン機工溶接式管継手 同心レジューサベンカン機工
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ
溶接式管継手 90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手 90°ロングエルボベンカン機工
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ロングエルボ
溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製 ベンカン機工溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製ベンカン機工
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同径チーズ種類溶接式管継手