カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 樹脂管用継手(1)
絞り込み
種類
ソケット(1)
ブランド
- 川西水道機器(1)
呼び径(A)
- 50
- 13(1)
- 16(1)
- -(1)
材質
- 鋳鉄(1)
「SKX」の検索結果

塩ビ管用継手 SKXフランジ付ソケット
川西水道機器¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット寸法L(mm)84寸法L1(mm)33寸法L2(mm)16寸法d2(mm)50呼び径(A)50