カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(21)
- HT継手(19)
- 掃除口(2)
絞り込み
呼び径(A)
- 50
- 20(5)
- 25(6)
- 40(21)
- 65(9)
- 75(4)
- 80(3)
- 100(4)
ブランド
- セキスイ(8)
- 東栄管機(11)
- Aron(アロン化成)(2)
種類
その他(4)
インクリーザー(2)
エルボ(6)
ソケット(7)
チーズ(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(18)
呼び径(B)
- 1-1/2(9)
- 2(19)
- 2-1/2(2)
- 3(3)
- 4(3)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(1)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「htdv」の検索結果

HTDV継手インクリーザー
東栄管機(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から5日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状インクリーザー色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
HTDV継手90°エルボ
東栄管機¥799税込¥8791個当日出荷から4日以内出荷高温排水無圧配管用継手です。用途HTパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状90°エルボ色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
HE-DL HTDV継手 90°エルボ
セキスイ(5件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。材質耐熱性硬質塩ビ管形状90°エルボタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
HTDV継手 ソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット色茶色タイプHTDV種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~90寸法Z(mm)3使用流体排水RoHS指令(10物質対応)対応
HTDV継手 45°エルボ
東栄管機¥859税込¥9451個当日出荷から4日以内出荷食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°エルボタイプHTDV使用流体排水RoHS指令(10物質対応)対応
HTDV継手45°Y
東栄管機¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状45°Y色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
HTDV継手持ち出しソケット
東栄管機¥1,098税込¥1,2081個当日出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状ソケット色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応寸法l'(mm)20
HE-DS HTDV継手 ソケット
セキスイ(1件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHTDV寸法Z(mm)3使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
HTDV継手90°異径エルボ
東栄管機¥739税込¥8131個当日出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状エルボ色茶色タイプHTDV呼び径(B)2×1-1/2寸法L1(mm)51最高使用圧力(MPa)無圧寸法L2(mm)54使用流体高温排水呼び径(A)50×40寸法Z1(mm)26寸法Z2(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
HE-DVS HTDV継手 バルブソケット
セキスイ¥369税込¥4061個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。材質耐熱性硬質塩ビ管形状バルブソケットタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
HTDV継手 バルブソケット
東栄管機¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHTDV種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~90使用流体排水最高使用温度(流体温度)℃90RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
HE-DT HTDV継手 チーズ
セキスイ(2件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
HE-45L HTDV継手 45°エルボ
セキスイ¥289税込¥3181個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。材質耐熱性硬質塩ビ管形状45°エルボタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
HTDV継手90°大曲Y
東栄管機¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から5日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状大曲Y色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
HE-IN HTDV継手 インクリーザー
セキスイ¥529税込¥5821個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。材質耐熱性硬質塩ビ管形状インクリーザータイプHTDV寸法L(mm)67呼び径(B)2×1-1/2寸法Z(mm)20使用流体高温排水呼び径(A)50×40最高使用温度(流体温度)℃90
HE-LT HTDV継手 大曲Y
セキスイ¥689~税込¥758~1個当日出荷から4日以内出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。材質耐熱性硬質塩ビ管形状大曲YタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
HE-CO HTDV継手 ネジ式掃除口
セキスイ(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。形状掃除口タイプHTDV継手(ねじ式)
HTDV継手 掃除口 VCO ツマミ式 50
東栄管機¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。トラスコ品番857-5086材質PVC形状ツマミ式掃除口質量(g)66タイプHTDV継手使用温度範囲(℃)0~90寸法H(mm)44最高使用圧力(MPa)無圧寸法A(mm)69寸法B(mm)52.2寸法C(mm)60寸法H1(mm)27呼び径(A)50RoHS指令(10物質対応)対応
HT-DV ヤリトリソケット
東栄管機¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷高温排水無圧配管用のゴム輪付き伸縮継手です。用途HTパイプ用継手。形状ソケット材質(本体)PVCタイプHTDV使用流体高温排水材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応