カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
    • Y形ストレーナー(6)
絞り込み
呼び径(A)
  • 50
  • 10(1)
  • 15(6)
  • 20(6)
  • 25(6)
  • 32(7)
  • 40(9)
  • 65(3)
  • 80(3)
  • 100(3)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(1)
材質
  • 鋳鉄(5)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
  • フランジ形(4)
使用流体
  • 使用流体ガス(3)
  • 使用流体蒸気(4)
呼び径(B)
  • 2(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(3)
  • 2(2)
1・2
ハンドル形状
  • なし(4)
なし
ブランド
  • ヨシタケ(6)
ヨシタケ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy-40」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケ

    ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
    形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
  • Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-40タイプ ヨシタケ

    Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-40タイプ

    ヨシタケ
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
    形状Y形厚さ(mm)1(ガスケット)シルバー材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナ最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体網目(こし筒)Φ2.5-4P網目(こし網)80メッシュ
  • ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケ

    ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ

    ヨシタケ
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様1.0MPa形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
  • Y形ストレーナ SY-40H ヨシタケ

    Y形ストレーナ SY-40H

    ヨシタケ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    2.0MPaまで使用でき、小型で軽量。 目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。
    タイプY形最高温度(℃)220材質(スクリーン)SUS適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2網目(こし網)80メッシュ標準
  • ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ ヨシタケ

    ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ

    ヨシタケ(16件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
    形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
  • ヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(特殊仕様) ヨシタケ

    ヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(特殊仕様)

    ヨシタケ
    10,005税込11,006
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    配管内の異物除去
    用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式SY-5(SY-17)材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450(SCS13)
ss-40特集