カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • チェックバルブ(逆止弁)(2)
絞り込み
呼び径(A)
  • 50
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 32(2)
  • 40(3)
  • 65(2)
  • 80(2)
材質
  • ステンレス(2)
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(1)
  • 使用流体蒸気(1)
接続方式
  • フランジ形(2)
呼び径(B)
  • 2(2)
バルブ種類
バルブ種類
チャッキバルブ(2)
チャッキバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 1.4(2)
1.4
ハンドル形状
  • なし(1)
なし
ブランド
  • KITZ(キッツ)(2)
KITZ(キッツ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uob」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bシリーズ 10K スウィングチャッキバルブ(UOBシリーズ) KITZ(キッツ)Bシリーズ 10K スウィングチャッキバルブ(UOBシリーズ)KITZ(キッツ)
64,980税込71,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UOBMシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UOBMシリーズ)KITZ(キッツ)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)接続方式管フランジ材質(キャップ)316SS材質(ジスク)SCS14A材質(ヒンジピン)316SS材質(プラグ)316SSクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kバルブ種類チャッキバルブ
関連キーワード
obd特集
  • おすすめ人気ランキング
  • obd