カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
    • 塩ビ継手(5)
絞り込み
呼び径(A)
  • 50
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 20(4)
  • 25(2)
  • 30(6)
  • 40(13)
  • 65(7)
  • 75(5)
  • 80(9)
  • 100(50)
  • 125(1)
  • 150(4)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 350(2)
  • 400(2)
  • 450(2)
  • 500(2)
  • 600(2)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類インクリーザー(1)
  • 種類カップリング(1)
  • 種類ソケット(1)
  • 種類チーズ(2)
  • 種類フランジ(1)
呼び径(B)
  • 1-1/2(1)
  • 2(4)
  • 2-1/2(1)
  • 4(2)
  • -(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • Aron(アロン化成)(2)
  • セキスイ(1)
  • 東栄管機(1)
  • カクダイ(1)
  • アサヒAV(1)
  • ショーボンド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 100」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VU90°チーズ Aron(アロン化成)VU90°チーズAron(アロン化成)(16件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
DVソケット セキスイDVソケットセキスイ(4件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用ショーボンド(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
DV継手インクリーザー 東栄管機DV継手インクリーザー東栄管機(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式) カクダイVP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)カクダイ(6件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質黄銅
TSフランジ アサヒAVTSフランジアサヒAV(6件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)20RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
DV90°径違いチーズ Aron(アロン化成)DV90°径違いチーズAron(アロン化成)(4件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷
形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)