カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
    • 塩ビ管(3)
絞り込み
種類
  • 種類インクリーザー(1)
  • 種類ソケット(1)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類パイプ(3)
ブランド
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
  • Aron(アロン化成)(1)
  • 日本プラスチック工業(2)
  • コダマ(1)
  • リケン(2)
  • 児玉工業(1)
  • 前澤化成工業(1)
呼び径(A)
  • 50
  • 13(2)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 20(4)
  • 25(88)
  • 30(3)
  • 32(2)
  • 40(7)
  • 65(5)
  • 75(3)
  • 80(3)
  • 100(5)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(1)
呼び径(B)
  • 1(1)
  • 2(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 25a」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型) 児玉工業

    塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)

    児玉工業(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
    パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
    用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
  • VPパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPパイプ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741
  • 塩ビパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VP管 4m

    日本プラスチック工業
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)+30/-10
  • CU VP管用持出ニップル Aron(アロン化成)

    CU VP管用持出ニップル

    Aron(アロン化成)(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ニップルタイプVP管用種類塩ビ管用継手規格アロン規格
  • 塩ビパイプ VP管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VP管 1m

    日本プラスチック工業
    ¥8,798税込¥9,678
    1セット(4本)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
  • 排水特殊継手 HTVPインクリーザー VPIN 前澤化成工業

    排水特殊継手 HTVPインクリーザー VPIN

    前澤化成工業
    ¥909税込¥1,000
    1個
    翌々日出荷
    用途VP排水用耐熱継手材質塩化ビニル形状インクリーザータイプHTVP使用流体排水
  • 圧着ソケット用交換ゴム コダマ

    圧着ソケット用交換ゴム

    コダマ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(2個)
    当日出荷から31日以内出荷
    用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用ですセット内容説明書付き材質ニトリルゴム(NBR)
  • グリップLA LAカップリング リケン

    グリップLA LAカップリング

    リケン
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
    用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプロックリングによる離脱防止機能を保有するタイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-649適合管鋼管(20A以上)・SUS管(25SU以上)・VP管(40以上)
  • グリップLA LAカップリング(消防認定品) リケン

    グリップLA LAカップリング(消防認定品)

    リケン
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
    用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプロックリングによる離脱防止機能を保有するタイプ適合管鋼管(20A以上)・SUS管(25SU以上)・VP管(40以上)
塩ビ管 25a特集