カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(149)
- 塩ビ管(10)
絞り込み
種類
その他(28)
インクリーザー(2)
エルボ(8)
カップリング(9)
キャップ(2)
ソケット(21)
チーズ(9)
ニップル(4)
パイプ(9)
フランジ(3)
ブッシング(1)
ユニオン(4)
呼び径(A)
- 50
- 13(2)
- 16(1)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(4)
- 40(13)
- 65(5)
- 75(2)
- 80(6)
- 100(8)
- 125(1)
- 150(2)
- 200(1)
呼び径(B)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/2(6)
- 2(91)
- 2-1/2(3)
- 3(5)
- 4(4)
- -(3)
材質
- ゴム(2)
- スチール(4)
- ステンレス(12)
- 塩化ビニール(PVC)(60)
- 樹脂(2)
- 鋳鉄(7)
- 黄銅(真鍮)(22)
ブランド
- セキスイ(4)
- Aron(アロン化成)(2)
- 日本プラスチック工業(6)
- HSバルブ(26)
- 東栄管機(16)
- リケン(13)
- 前澤化成工業(10)
- 昭和コーポレーション(10)
- カクダイ(9)
- ショーボンド(9)
- 桑名金属工業(8)
- ミヤコ(7)
- アウス(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- 日栄インテック(4)
- エスコ(3)
- アサヒAV(3)
- 水空間(2)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「vp 50a」の検索結果

塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)
児玉工業(2件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
塩ビパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥5,198税込¥5,7181本6日以内出荷から7日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)+30/-10
塩ビパイプ VP管 1m
日本プラスチック工業¥8,798税込¥9,6781セット(4本)6日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
PPサドル VP用
アカギ(19件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。材質ポリプロピレン製色グレー
VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)
カクダイ(6件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷から3日以内出荷パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)材質黄銅
プラントVPパイプ
エスロン¥4,398税込¥4,8381本5日以内出荷配合の最適化により実現した、高耐食、耐衝撃性に優れた薬液専用のVPパイプです。 塩酸のパイプ内層への浸出、外面への浸みだしが飛躍的に抑制できます。 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HIVP)に準じた衝撃性能があります。用途工場内の薬液配管ライン。管種VP長さ(mm)4000材質/仕上硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L(mm)4000外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)±10
VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口
カクダイ(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。用途通気・排水材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L
セキスイ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
VP・VU兼用掃除口(接着式)
カクダイ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から3日以内出荷フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く) VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)用途VP・VU管に接着材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
樹脂サドルハンド(VP管用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥319税込¥3511袋(2個)当日出荷金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色)幅(mm)25厚さ(mm)5材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)種類丸サドル
U-PVCユニオン継手 VP240(TS式)
HSバルブ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から6日以内出荷ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる形状ユニオン接手材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98(常温)使用温度(℃)常温接続方式TS式材質(シート)EPDM
SC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー
昭和コーポレーション¥189税込¥2081個当日出荷から7日以内出荷別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
VP・VU兼用ステンレス掃除口(接着式)
カクダイ¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷から6日以内出荷フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ用途VP・VU管に接着材質ステンレス形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
ワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用)
アウス¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、リング:塩ビ、目皿:CAC203、丸カン:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用
VP・VU兼用アレスター(カバーつき)
カクダイ¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から4日以内出荷用途VP・VU管に接着。寒冷地向け防虫用付属品カバー付き仕様VP・VU管兼用(接着式)適合冷地向け防虫用材質黄銅、ステンレス網目アミは線径0.4ミリ、16メッシュ
SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ホワイト
昭和コーポレーション¥189税込¥2081個当日出荷から4日以内出荷別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
樹脂サドル(VP)/ホワイト
日栄インテック¥34税込¥371個5日以内出荷適合パイプの表示および強度とやわらかさをそなえることでパイプにセットしやすく、センターマーク(四方向の表示)により墨出し位置に素早く正確に施工が可能用途塩ビ管(VP)用材質PP
樹脂サドル(VP)/グレー
日栄インテック¥34税込¥371個5日以内出荷適合パイプの表示および強度とやわらかさをそなえることでパイプにセットしやすく、センターマーク(四方向の表示)により墨出し位置に素早く正確に施工が可能用途塩ビ管(VP)用材質PP
PVC 透明Y型ストレーナー(TS式) VP220
HSバルブ¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から6日以内出荷腐食しないPVC製。液体・スクリーンの状態確認が簡単。塩ビ配管専用サイズメッシュ:20使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体透明U-PVC接続方式TSOリングEPDM材質(メッシュ)PE
塩ビカラーパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥6,898税込¥7,5881本6日以内出荷から7日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。管種VP管長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
ツバ広ワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用)
アウス¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、アダプター:ABC形状掃除口タイプVP、VU兼用
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式
HSバルブ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から7日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM
VP・VU兼用ステンレスツバヒロ掃除口(接着式)
カクダイ(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷から5日以内出荷フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ用途VP・VU管に接着材質ステンレス形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式
HSバルブ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から6日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM
SCOVN 差込型ステンレス製化粧用床上掃除口【VP・VU】
伊藤鉄工¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷ふたは、ねじ込み式です。 硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。材質(ふた・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
ワンプッシュ(内部目皿付)ツバ広掃除口(VP・VU兼用)
アウス¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から翌々日出荷中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、リング:塩ビ、目皿:CAC203、丸カン:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用
PVCダイヤフラムバルブ VP710 フランジ式
HSバルブ¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷から7日以内出荷グランドレスで流体の外部への漏れ及び外気が内部に侵入することがない。耐食性に優れた材質を使用。流体抵抗が小さく、高粘度の液に好適。上部のインジケーターで弁の開閉状態を確認できる材質ダイヤフラム:EPDM使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式フランジ(10K)ハンドルPP
SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ライトアイボリー
昭和コーポレーション¥189税込¥2081個4日以内出荷別売の台座を使用することにより、高さ5mm単位の浮上りが可能です。用途本製品はSGP・VP管等の壁・床転がし配管の樹脂バンドです。樹脂製の特徴として絶縁性・管の保護そして屋内における露出配管の美観に優れています。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5寸法W(mm)25

















 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958283-180129-02.jpg)





 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957547-180326-02.jpg)



 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958378-180326-02.jpg)