カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(24)
- 塩ビ管(9)
- 塩ビ継手(2)
絞り込み
呼び径(A)
- 50
- 40(4)
- 150(1)
種類
キャップ(1)
ソケット(1)
パイプ(8)
ユニオン(1)
呼び径(B)
- 2(15)
材質
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(15)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(1)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- HSバルブ(6)
- TRUSCO(1)
- アカギ(1)
- エスコ(3)
- エスロン(1)
- コダマ(1)
- 児玉工業(1)
- 日本プラスチック工業(5)
- 日栄インテック(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vp-50」の検索結果

塩ビパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥5,198税込¥5,7181本6日以内出荷から7日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)+30/-10
塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)
児玉工業(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
塩ビパイプ VP管 1m
日本プラスチック工業¥8,798税込¥9,6781セット(4本)6日以内出荷から7日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
塩ビパイプ HIVP管 4m
日本プラスチック工業¥8,798税込¥9,6781本6日以内出荷から7日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)4000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
塩ビパイプ HIVP管 1m
日本プラスチック工業¥8,998税込¥9,8981セット(4本)6日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)1000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)-10~+30
プラントVPパイプ
エスロン¥5,298税込¥5,8281本5日以内出荷配合の最適化により実現した、高耐食、耐衝撃性に優れた薬液専用のVPパイプです。 塩酸のパイプ内層への浸出、外面への浸みだしが飛躍的に抑制できます。 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HIVP)に準じた衝撃性能があります。用途工場内の薬液配管ライン。管種VP長さ(mm)4000材質/仕上硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L(mm)4000外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)±10
PPサドル VP用
アカギ(19件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。材質ポリプロピレン製色グレー
U-PVCユニオン継手 VP240(TS式)
HSバルブ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から6日以内出荷ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる形状ユニオン接手材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98(常温)使用温度(℃)常温接続方式TS式材質(シート)EPDM
樹脂サドルハンド(VP管用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥319税込¥3511袋(2個)当日出荷金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色)幅(mm)25厚さ(mm)5材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)種類丸サドル
PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(半透明)
HSバルブ¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷から7日以内出荷砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ) 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可 半透明品は、異物混入及び施工時の接着確認が目視できます。色半透明材質(本体)HI-PVC(半透明)流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(シート)EPDM材質(ボール)U-PVC温度常温材質(Oリング)EPDM材質(フタ)HI-PVC(半透明)適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールチャッキバルブ
PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(グレー)
HSバルブ¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から7日以内出荷砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ) 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可色グレー材質(本体)U-PVC流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(シート)EPDM材質(ボール)U-PVC温度常温材質(Oリング)EPDM材質(フタ)U-PVC適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールチャッキバルブ
樹脂サドル(VP)/ホワイト
日栄インテック¥34税込¥371個5日以内出荷適合パイプの表示および強度とやわらかさをそなえることでパイプにセットしやすく、センターマーク(四方向の表示)により墨出し位置に素早く正確に施工が可能用途塩ビ管(VP)用材質PP
樹脂サドル(VP)/グレー
日栄インテック¥34税込¥371個5日以内出荷適合パイプの表示および強度とやわらかさをそなえることでパイプにセットしやすく、センターマーク(四方向の表示)により墨出し位置に素早く正確に施工が可能用途塩ビ管(VP)用材質PP
塩ビカラーパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥6,898税込¥7,5881本6日以内出荷から7日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。管種VP管長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
HI-PVC製排水用ボールバルブ(ネイビー)
HSバルブ¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ色ネイビー材質(本体)HI-PVC材質(ボール)U-PVC温度常温使用流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(Oリング)EPDM接続形状TS適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールバルブ
PVC製排水用ボールバルブ(半透明)
HSバルブ¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ色半透明材質(本体)HI-PVC材質(ボール)U-PVC温度常温使用流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(Oリング)EPDM適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールバルブ
PVC製排水用ボールバルブ(グレー)
HSバルブ¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ色グレー材質(本体)U-PVC材質(ボール)U-PVC温度常温使用流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(Oリング)EPDM適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールバルブ










 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958283-180129-02.jpg)

 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957547-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958378-180326-02.jpg)