カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 塩ビ管(2)
- 塩ビ継手(4)
絞り込み
呼び径(A)
- 50
- 13(1)
- 16(1)
- 40(5)
- 65(8)
- 75(7)
- 80(1)
- 100(8)
- 125(4)
- 150(6)
- 200(3)
- 250(2)
- 300(1)
種類
インクリーザー(1)
エルボ(1)
ソケット(2)
パイプ(2)
呼び径(B)
- 2(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(6)
ブランド
- 日本プラスチック工業(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- Aron(アロン化成)(1)
- 東栄管機(1)
「vu菅」の検索結果

塩ビパイプ VU管 1m
日本プラスチック工業¥3,698税込¥4,0681セット(4本)6日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000長さ許容差(mm)±10管種VU管
塩ビパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥5,198税込¥5,7181本6日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742管種VP管
VU継手90°片受片差しエルボ
東栄管機(8件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。 配管の角度や勾配を変えれます。 片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VUパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45