カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(59)
- ステンレス製ねじ込み継手(18)
- ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(30)
- パイプニップル類・鉄ソケット(6)
絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(55)
- 1/4(54)
- 3/8(11)
- 1/2(9)
- 3/4(12)
- 1(4)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
- 4(1)
種類
その他(1)
エルボ(10)
ソケット(11)
チーズ(10)
ニップル(6)
ブッシング(15)
材質
- ステンレス(23)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 鋳鉄(28)
- 青銅(1)
- 黄銅(真鍮)(5)
呼び径(A)
- 6
- 8(195)
- 10(72)
- 13(97)
- 15(369)
- 16(7)
- 20(470)
- 25(126)
- 30(16)
- 32(421)
- 40(338)
- 50(258)
- 65(248)
- 80(44)
- 100(227)
- 125(28)
- 130(15)
- 150(23)
- 200(12)
- 250(6)
- 呼び径(A)をもっと見る
ねじの種類
- -(1)
- PF(管用平行)(1)
- PT(管用テーパ)(44)
ブランド
- モノタロウ(8)
- 吉年(12)
- KITZ(キッツ)(5)
- TBC(タブチ)(1)
- ONK(オーエヌ工業)(1)
- シーケー金属(10)
- 桑名金属工業(6)
- リケン(5)
- イノック(3)
- カクダイ(2)
- SK11(2)
- セキスイ(1)
- WTB(1)
- フローバル(1)
- 井筒製作所(1)
モノタロウ・吉年・KITZ(キッツ)・TBC(タブチ)・ONK(オーエヌ工業)・シーケー金属・桑名金属工業・リケン・イノック・カクダイ・SK11・セキスイ・WTB・フローバル・井筒製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
RoHS10物質対応
「1/2 1/4」の検索結果

ねじ込み径違いソケット ステンレス製
(15件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いソケットねじの種類PTネジ
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
(47件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
(41件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ねじ込みブッシング ステンレス製
(25件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
異径六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(11件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ブッシュ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から7日以内出荷材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白
(23件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
異径ソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(22件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ニップルソケット 1M×2F
SK11¥429税込¥4721個当日出荷エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット呼び径(B)1/8×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)6×8適合流体空気
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(14件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)
桑名金属工業(6件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から12日以内出荷形状ブッシング規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
SUS継手六角異形ニップル
シーケー金属(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)
桑名金属工業(13件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から4日以内出荷材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いチーズ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状径違いチーズ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
吉年(7件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から7日以内出荷形状径違いソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(10件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状径違いニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
桑名金属工業(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から8日以内出荷材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いエルボねじの種類PTネジ適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
桑名金属工業(2件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から4日以内出荷材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)
シーケー金属¥319~税込¥351~1個当日出荷から4日以内出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。形状ブッシング最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5JIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
エスロンミニボールバルブ
セキスイ(13件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷から5日以内出荷小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。開度表示も備え流量調整が可能です。組立は融着で一体化しています。形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)
シーケー金属(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から4日以内出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。形状径違いソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 2M×1F
SK11¥319~税込¥351~1個当日出荷エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/4×1/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8呼び径(A)8×6適合流体空気
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
吉年(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から8日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
シーケー金属¥439税込¥4831個当日出荷から4日以内出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。形状径違いエルボ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ
径違いエルボ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状径違いエルボ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(6件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から10日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状径違いソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
プレシールSUS継手異径ソケット
シーケー金属(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から4日以内出荷継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。材質ステンレス鋼形状ソケット種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油