カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 継手(12)
絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(10)
材質
- ステンレス(12)
呼び径(A)
- 6
- 8(1)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(1)
- 25(1)
ブランド
- アソー(2)
- 井筒製作所(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「1/8npt」の検索結果

ステンレス製 変換内外ソケット
アソー¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷材質SUS304形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類NPT×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9
NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品
アソー¥1,598税込¥1,7581個当日出荷配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。材質SUS304形状ブッシング使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
SNPN 304 変換六角N PT×NPT
井筒製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
SSPN 304 変換ソケット PT×NPT
井筒製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT
井筒製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
SMNP 304 メスオスソケット NPT×PT
井筒製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
SPN 316L 沈みP NPT
井筒製作所¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から5日以内出荷材質SUS316L流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応