カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
- ユニオンパッキン(1)
絞り込み
呼び径(A)
- 6
- 8(1)
- 10(4)
- 15(30)
- 20(31)
- 25(30)
- 30(1)
- 32(29)
- 40(30)
- 50(30)
- 65(30)
- 80(30)
- 100(30)
- 125(8)
- 150(9)
- 200(9)
- 250(6)
- 300(6)
- 350(1)
厚さ(mm)
- 1.5(1)
適合流体
- アルカリ(1)
- ガス(1)
- 水(1)
- 油(1)
- 溶剤(1)
- 炭化水素(1)
- 空気(1)
- 蒸気(1)
- 酸(1)
種別

ユニオンパッキン(1)
材質
- 二トリルゴム(NBR)(1)
ブランド
- ニチアス(1)
ニチアス
「tombo」の検索結果

クリンシルトップ ユニオンパッキン (NAジョイントシート)
ニチアス¥51税込¥561枚当日出荷から5日以内出荷膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。仕様●ガスケット係数m:2.75●最小設計締付圧力γ:25.5N/mm2●最小締付面圧σ3:14.7N/mm2(水・油系流体)/34.3N/mm2(ガス系流体)●不適用流体:酸化性酸(硫酸、濃硫酸、クロム酸など)、酸化性塩、ハロゲン化合物、支燃性流体(純酸素など)、毒性ガスなど種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260(水系流体は215まで)主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛許容面圧(N/mm2)【締付】196.1(ペーストなし)/68.6(ペーストあり)※防食ペースト併用時58.8耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大4、ガス系流体/最大1適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など