カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
    • バタフライバルブ(7)
    • 各種用途バルブ(1)
    • チェックバルブ(逆止弁)(2)
絞り込み
呼び径(A)
  • 65
  • 40(3)
  • 50(9)
  • 80(10)
  • 100(11)
  • 125(11)
  • 150(11)
  • 200(7)
  • 250(5)
  • 300(5)
  • 350(2)
  • 400(2)
  • 450(2)
  • 500(2)
  • 550(2)
  • 600(2)
材質
  • アルミ(3)
  • ゴム(1)
  • ステンレス(8)
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(4)
ハンドル形状
  • ギア式(7)
  • レバー式(2)
  • 丸形(2)
接続方式
  • ウェハー形(2)
呼び径(B)
  • 2-1/2(10)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(5)
  • 1.4(2)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 2.8(1)
1・1.4・1.5・2・2.8
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(1)
バルブ種類
チャッキバルブ(2)
バルブ種類
バタフライバルブ(6)
ゲートバルブ・チャッキバルブ・バタフライバルブ
ブランド
  • OKM(オーケーエム)(10)
OKM(オーケーエム)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OKM」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バタフライバルブ(アルミダイカスト) OKM(オーケーエム)

    バタフライバルブ(アルミダイカスト)

    OKM(オーケーエム)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用形状ストレート材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~120適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0塗装ポリエステル粉体塗装ライトブルー面間寸法(mm)JIS B 2032 46系列バルブ種類バタフライバルブ
  • 一般工業用 ウェハーチャッキバルブ OKM(オーケーエム)

    一般工業用 ウェハーチャッキバルブ

    OKM(オーケーエム)
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷から62日以内出荷
    用途一般工業材質(本体)FCD450寸法W(mm)67材質(シート)EPDM接続ウェハー形ハンドル形状ギア式塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)材質(弁体)SCS13Aバルブ種類チャッキバルブ
  • 消防防災設備用認定品 チェッキバルブ OKM(オーケーエム)

    消防防災設備用認定品 チェッキバルブ

    OKM(オーケーエム)
    57,980税込63,778
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    軽量・小形、ウォーターハンマー防止機能にすぐれたウェハー形チェッキ
    用途消防認定品材質(本体)FCD450寸法W(mm)67材質(シート)EPDM接続ウェハー形ハンドル形状丸形塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)材質(弁体)SCS13Aバルブ種類チャッキバルブ
  • 一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ OKM(オーケーエム)

    一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ

    OKM(オーケーエム)
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    本体は十字リヴ形状・薄型・強度をプラスした小型、軽量設計。省スペースでも配管可能。 本体はロストワックス製法により、外観はさらに美しく!
    用途一般工業材質(本体)SCS13使用温度範囲(℃)-29~232適合フランジJIS:5K、10K最高使用圧力(MPa)1材質(シート)PTFE材質(ガスケット)ノンアスベスト塗装ラッカー系塗料 マンセルN-5(グレー) 高温仕様は耐熱シルバー塗装 但しステンレス部は無塗装材質(弁体)SCS13材質(ブッシュ)SUS304+PTFE呼び圧力5K、10K耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、シート:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
  • 一般工業用 ナイフゲートバルブ OKM(オーケーエム)

    一般工業用 ナイフゲートバルブ

    OKM(オーケーエム)
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途一般工業材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1材質(シート)METALハンドル形状丸形材質(弁体)SUS304バルブ種類ゲートバルブ
  • 一般工業用 高圧用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)

    一般工業用 高圧用 バタフライバルブ

    OKM(オーケーエム)
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷から74日以内出荷
    高品質シールテクノロジーの徹底追及から生まれた2.0MPa高圧用バタフライバルブ タッチシートと優れた多重シール構造により、外観漏れを防止。 本体とシートを一体化することで、高圧・高差圧・高流速・真空度等のあらゆる分野に安定した性能を発揮する建築設備・一般産業バルブです。
    用途一般工業使用温度範囲(℃)120適合フランジ(標準)JIS:16K/20K最高使用圧力(MPa)2材質(シート)EPDMハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ガスケット)EPDM塗装ラッカー系塗料 オリエンタルブルー材質(弁体)SCS13材質(弁箱)FCD450耐圧試験圧力(MPa)本体:3.0(水圧)、弁座:2.2(水圧)材質(弁棒)SUS403バルブ種類バタフライバルブ
  • ギア式バタ弁(給水給湯用) OKM(オーケーエム)

    ギア式バタ弁(給水給湯用)

    OKM(オーケーエム)
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷から91日以内出荷
    樹脂弁体PPSを開発。 OKM独自の新ソフトタッチシートにより経済的に。 トルクの軽減により駆動部の軽量、小型化。 オールアルミ、ダイキャストボディ。 JIS5K、10K配管ガイド兼用穴と芯ずれ防止。
    用途水処理設備・一般工業用材質(本体)ADC12フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO)ハンドル形状ギア式塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(本体)1.5
  • 消防防災設備用認定品 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)

    消防防災設備用認定品 バタフライバルブ

    OKM(オーケーエム)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    用途消防認定品材質(本体)FCD450最高使用圧力(MPa)2材質(シート)EPDMハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS13バルブ種類バタフライバルブ
  • 消防防災設備用認定品 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)

    消防防災設備用認定品 バタフライバルブ

    OKM(オーケーエム)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    用途消防認定品材質(本体)ADC12最高使用圧力(MPa)1材質(シート)EPDMハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS14バルブ種類バタフライバルブ
  • 消防防災設備用認定品 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)

    消防防災設備用認定品 バタフライバルブ

    OKM(オーケーエム)
    71,980税込79,178
    1台
    4日以内出荷
    用途消防認定品材質(本体)FCD450最高使用圧力(MPa)1.4材質(シート)EPDMハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS13バルブ種類バタフライバルブ
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
"OKM" 呼び径(A):65 【通販モノタロウ】