カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 掃除口(3)
絞り込み
呼び径(A)
- 65
- 6(1)
- 8(1)
- 10(3)
- 13(7)
- 15(39)
- 20(60)
- 25(53)
- 30(10)
- 32(41)
- 40(55)
- 50(52)
- 75(3)
- 80(4)
- 100(7)
- 125(2)
- 150(3)
種類
その他(3)
フランジ(2)
材質
- ステンレス(1)
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
呼び径(B)
- 2-1/2(2)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(1)
ブランド
- 中部コーポレーション(2)
- シーケー金属(2)
- ショーボンド(1)
- 伊藤鉄工(1)
中部コーポレーション・シーケー金属・ショーボンド・伊藤鉄工
「coa」の検索結果

床上掃除口
中部コーポレーション¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ材質真鍮形状掃除口タイプ差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ寸法H(mm)25寸法t(mm)2.0
床上掃除口
中部コーポレーション¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から4日以内出荷仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型材質真鍮形状掃除口タイプ差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型寸法t(mm)2.5
SBコアー VLP・PLP用管端防食カバー ストラブカップリング用2枚入
ショーボンド¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷SBコアーはポリエチレン製のカバーに粘着性の高いブチルゴムを装着しており、 管端部の切断面に押し込むだけで簡単・確実に防錆することができます。使用温度範囲(℃)-10~60材質(カバー)ポチエチレン寸法t1(mm)0.5材質(ゴム)ブチルゴム適合配管VLP(SGP-VA、VB)、PLP(SGP-PA、PB)、DVLP
SCOVN 差込型ステンレス製化粧用床上掃除口【VP・VU】
伊藤鉄工¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷ふたは、ねじ込み式です。 硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。材質(ふた・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
プレシールコア継手 5K合フランジ
シーケー金属¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷転造ねじ採用により、地震に強い。 シール材を塗る手間が省ける。 ねじ込みトルクが軽い。 ねじがサビない。 シール材の流出がない。用途ライニング鋼管接続用適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB形状フランジ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-166温度範囲(℃)40以下適合流体(流体)給水/上水・中水適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2)呼び圧力5K
プレシールコア継手 10K合フランジ
シーケー金属¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷転造ねじ採用により、地震に強い。 シール材を塗る手間が省ける。 ねじ込みトルクが軽い。 ねじがサビない。 シール材の流出がない。用途ライニング鋼管接続用適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB形状フランジ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-166温度範囲(℃)40以下ねじの種類Rc適合流体(流体)給水/上水・中水適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2)呼び圧力10K