カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- ボールバルブ(4)
- チェックバルブ(逆止弁)(1)
絞り込み
使用流体
ガス(3)
水(3)
油(3)
空気(2)
蒸気(1)
呼び径(A)
- 65
- 6(1)
- 8(15)
- 10(19)
- 15(22)
- 20(22)
- 25(22)
- 32(18)
- 40(18)
- 50(18)
- 80(4)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(1)
呼び径(B)
- 2-1/2(5)
材質
- ステンレス(4)
- 黄銅(真鍮)(2)
ボールバルブ種類

フルボア(4)
接続方式
- ねじ込み形(4)
- フランジ形(1)
ねじ込み形・フランジ形
ハンドル形状
- なし(1)
- レバー式(4)
なし・レバー式
バルブ種類

チャッキバルブ(1)

ボールバルブ(4)
チャッキバルブ・ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
- 1.4(1)
- 4.1(1)
- 4.12(1)
1.4・4.1・4.12
ブランド
- KITZ(キッツ)(4)
- 東洋バルヴ(1)
KITZ(キッツ)・東洋バルヴ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「kitz utk」の検索結果

ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥72,980税込¥80,2781個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A規格JIS B2220 10K接続方式管フランジ材質(ボール)304SS材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンレスボールバルブ10UTシリーズ
KITZ(キッツ)¥71,980税込¥79,1781個当日出荷から3日以内出荷静電防止/ステム飛出防止。SAS358規格準拠品。SAS358規格品としてご使用の場合は貼付ラベル(別途加算)が必要。(呼び径 1/2B ~2B)形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ
KITZ(キッツ)(21件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンレス鋼製スイングチャッキバルブ10K(UOシリーズ)
KITZ(キッツ)(5件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13A)使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)
東洋バルヴ(33件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から4日以内出荷用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(フタ)C3771BEクラス600材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート