カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(113)
    • 鋼管(6)
    • パイプニップル類・鉄ソケット(1)
絞り込み
呼び径(B)
  • 1/2(3)
  • 3/4(5)
  • 1(17)
  • 1-1/4(19)
  • 1-1/2(21)
  • 2(27)
  • 2-1/2(93)
  • 3(26)
  • 4(21)
  • 5(7)
  • 6(6)
  • -(1)
種類
  • 種類エルボ(27)
  • 種類カップリング(7)
  • 種類キャップ(3)
  • 種類クロス(1)
  • 種類ソケット(8)
  • 種類チーズ(19)
  • 種類ニップル(2)
  • 種類パイプ(6)
  • 種類フランジ(6)
  • 種類プラグ(1)
  • 種類ユニオン(1)
  • 種類レジューサー(9)
呼び径(A)
  • 65
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 15(17)
  • 20(17)
  • 25(31)
  • 32(31)
  • 40(34)
  • 50(39)
  • 80(32)
  • 100(27)
  • 125(7)
  • 150(10)
材質
  • その他(1)
  • スチール(51)
  • ステンレス(5)
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(10)
ブランド
  • JFEスチール(2)
  • 日本製鉄(3)
  • 吉年(1)
  • TRUSCO(2)
  • ベンカン機工(28)
  • リケン(26)
  • 淡路マテリア(16)
  • シーケー金属(11)
  • ショーボンド(8)
  • 昭和コーポレーション(8)
  • アカギ(4)
  • 三興製作所[配管](2)
  • 協成(1)
  • アトムズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgp 65a」の検索結果

関連キーワード
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無 JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無JFEスチール(12件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452種別ネジ無長さ(m)4JIS規格JIS G3452
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付JFEスチール(15件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から6日以内出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
SGP黒パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP黒パイプ(ねじ無)日本製鉄(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1組(2本)
当日出荷から14日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ長さ(m)2.75厚さ許容差(mm)+規定しない-15%JIS規格JIS G 3452
溶接式管継手90°エルボ  90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手90°エルボ 90°ロングエルボベンカン機工
1,898税込2,088
1個
当日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ
SGP 白パイプ ねじ無し 日本製鉄SGP 白パイプ ねじ無し日本製鉄(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
翌日出荷
一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類鋼管材質配管用炭素鋼(SGP)形状パイプ長さ(m)2
溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製 ベンカン機工溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製ベンカン機工
4,698税込5,168
1個
当日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同径チーズ種類溶接式管継手
溶接式管継手 90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手 90°ロングエルボベンカン機工
3,398税込3,738
1個
当日出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ロングエルボ
SGP キャップ 淡路マテリアSGP キャップ淡路マテリア
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類溶接継手形状キャップ材質炭素鋼
溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ ベンカン機工溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボベンカン機工
2,198税込2,418
1個
当日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ショートエルボ
溶接式管継手 45°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手 45°ロングエルボベンカン機工
1,698税込1,868
1個
当日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ
溶接式管継手 同径チーズ ベンカン機工溶接式管継手 同径チーズベンカン機工
7,298税込8,028
1個
当日出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状同径チーズ種類溶接式管継手
溶接式管継手 45°ショートエルボ ベンカン機工溶接式管継手 45°ショートエルボベンカン機工
1,998税込2,198
1個
当日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ショートエルボ
溶接式管継手 90°ショートエルボ ベンカン機工溶接式管継手 90°ショートエルボベンカン機工
3,298税込3,628
1個
当日出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ショートエルボ
白 SGP 異径チーズ 淡路マテリア白 SGP 異径チーズ淡路マテリア
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
白 SGP コンセントリックレジューサー 淡路マテリア白 SGP コンセントリックレジューサー淡路マテリア
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製 ベンカン機工溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製ベンカン機工
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ
黒 SGP 180°ロングエルボ 淡路マテリア黒 SGP 180°ロングエルボ淡路マテリア
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
黒 SGP コンセントリックレジューサー 淡路マテリア黒 SGP コンセントリックレジューサー淡路マテリア
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
SGP管用Uバンド ステンレス TRUSCOSGP管用Uバンド ステンレスTRUSCO
479税込527
1個
当日出荷
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用締め付け金具。付属品3/8ナット×2個材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
黒 SGP エキセントリックレジューサー 淡路マテリア黒 SGP エキセントリックレジューサー淡路マテリア
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
定尺 SGP白パイプ(ねじ付) 日本製鉄定尺 SGP白パイプ(ねじ付)日本製鉄(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
材質炭素鋼形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS G 3452
白 SGP エキセントリックレジューサー 淡路マテリア白 SGP エキセントリックレジューサー淡路マテリア
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
SGP管用Uバンド スチール TRUSCOSGP管用Uバンド スチールTRUSCO
159税込175
1個
当日出荷
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用締め付け金具。付属品3/8ナット×2個材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法d(mm)3/8
黒 SGP 異径チーズ 淡路マテリア黒 SGP 異径チーズ淡路マテリア
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 SGP-VS 4000L 協成キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 SGP-VS 4000L協成
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。 規格4m対応品で施工性バツグン。 耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。 機械的強度が優れています。 ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。 施工が容易です。
種類塩ビ被覆鋼管材質配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色)長さ(mm)4000規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041)JIS規格JIS G 3452形状パイプ長さ(m)4
溶接式管継手 同心レジューサ ベンカン機工溶接式管継手 同心レジューサベンカン機工
1,398税込1,538
1個
当日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ
溶接式管継手(黒)キャップ ベンカン機工溶接式管継手(黒)キャップベンカン機工(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種類溶接式管継手形状キャップ材質FSGP種別GSRoHS指令(10物質対応)対応
白 長ニップル 吉年白 長ニップル吉年(68件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
厚サドル アカギ厚サドルアカギ(12件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
SGP管用のサドルバンド
種類丸サドル表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーションステンレス板厚サドルバンド ボルト穴昭和コーポレーション
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ロングエルボベンカン機工(29件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
種別GS材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
厚サドルボルト穴 アカギ厚サドルボルト穴アカギ
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)2.3寸法C(mm)24寸法G(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
片サドル(釘穴タイプ) アカギ片サドル(釘穴タイプ)アカギ(1件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル)表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
サドルバンド 昭和コーポレーションサドルバンド昭和コーポレーション(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。寸法d(mm)4.5
防振サドル アカギ防振サドルアカギ
959税込1,055
1個
当日出荷から6日以内出荷
SGP管用の防振補助サドルバンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)2.3寸法C(mm)25寸法G(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
ストラブ・グリップ GXタイプ ショーボンドストラブ・グリップ GXタイプショーボンド(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。 表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。 圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。 施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。 新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。 従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。
種別標準品材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水、薬品/1.6 空気/1.0 給湯/80℃以下の場合1.6、80℃~90℃の場合は1.0使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、硬質塩化ビニル管(VP・VU)
板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーション板厚サドルバンド ボルト穴昭和コーポレーション
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート
ストラブカップリング/グリップタイプ ショーボンドストラブカップリング/グリップタイプショーボンド(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。 締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。 ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。 「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道等材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)1.6常用圧力(MPa)1.6使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
SC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー 昭和コーポレーションSC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー昭和コーポレーション
399税込439
1個
当日出荷から7日以内出荷
別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
板厚サドルバンド ビス穴 昭和コーポレーション板厚サドルバンド ビス穴昭和コーポレーション
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25