カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(25)
- ライニング管用継手(10)
- 給水管継手(12)
- ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(1)
絞り込み
種類
エルボ(6)
ソケット(3)
チーズ(5)
ニップル(2)
フランジ(6)
プラグ(1)
ユニオン(2)
呼び径(A)
- 65
- 10(1)
- 15(38)
- 20(47)
- 25(36)
- 32(27)
- 40(31)
- 50(32)
- 75(1)
- 80(24)
- 100(25)
- 125(15)
- 150(15)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(2)
- 1(2)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(3)
- 2(3)
- 2-1/2(25)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(1)
材質
- その他(3)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(8)
ブランド
- セキスイ(3)
- 桑名金属工業(6)
- リケン(12)
- 吉年(1)
- シーケー金属(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「sgp vb管」の検索結果

エルボ 管端防食管継手
桑名金属工業(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から4日以内出荷形状エルボ90°材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
エルボ エスロコートLX継手
セキスイ(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から3日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状エルボ90°ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
チーズ 管端防食管継手
桑名金属工業¥789~税込¥868~1個当日出荷から4日以内出荷形状チーズ材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
ソケット 管端防食管継手
桑名金属工業¥619~税込¥681~1個当日出荷から4日以内出荷形状ソケット材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
ユニオン 管端防食管継手
桑名金属工業(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷形状ユニオン材質(本体)(ネジ・ツバ・ナット)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品:JWWA G-41、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ材質(ガスケット)NBR適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水材質(パッキン)NBR適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニング(ネジとツバ)ポリオレフィン樹脂
コート継手 (コート)エルボ
シーケー金属¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状エルボ最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
合フランジ10KF 管端防食管継手
桑名金属工業¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷形状フランジ材質(本体)FCD 450-10/S使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品:JWWA G-41、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
プラグ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥449~税込¥494~1個当日出荷から6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状プラグ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-166適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
ニップル 管端防食管継手
桑名金属工業(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から翌々日出荷材質マレブル形状ニップル材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-28、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)内面コーティングエポキシ樹脂
10K フランジ エスロコートLX継手
セキスイ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状フランジ規格JPF MP 008(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合JIS規格JIS10K容積0.9 才材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 34-10梱包区分束・ケース
チーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥529~税込¥582~1個6日以内出荷から10日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状チーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥359~税込¥395~1個翌々日出荷から10日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
ソケット RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥409~税込¥450~1個6日以内出荷から10日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
チーズ エスロコートLX継手
セキスイ(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状チーズねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
チーズ 樹脂コーティング管継手
吉年¥639~税込¥703~1個当日出荷から5日以内出荷コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.0
径違いエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥579~税込¥637~1個当日出荷から6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状径違いエルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
ニップル RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥369~税込¥406~1個翌々日出荷から9日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状ニップル規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-166適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
合フランジ10K RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から8日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-166適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
径違いソケット RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥579~税込¥637~1個4日以内出荷から8日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状径違いソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
プレシールコア継手 5K合フランジ
シーケー金属¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷転造ねじ採用により、地震に強い。 シール材を塗る手間が省ける。 ねじ込みトルクが軽い。 ねじがサビない。 シール材の流出がない。用途ライニング鋼管接続用適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB形状フランジ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-166温度範囲(℃)40以下適合流体(流体)給水/上水・中水適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2)呼び圧力5K
プレシールコア継手 10K合フランジ
シーケー金属¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷転造ねじ採用により、地震に強い。 シール材を塗る手間が省ける。 ねじ込みトルクが軽い。 ねじがサビない。 シール材の流出がない。用途ライニング鋼管接続用適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB形状フランジ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-166温度範囲(℃)40以下ねじの種類Rc適合流体(流体)給水/上水・中水適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2)呼び圧力10K
径違いチーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥679~税込¥747~1個5日以内出荷から8日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状径違いチーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
ユニオン RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷から10日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状ユニオン規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
45° エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥619~税込¥681~1個6日以内出荷から8日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状45°エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
合フランジ5K RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥1,698~税込¥1,868~1個6日以内出荷から8日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-166適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB