カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 塩ビ管(2)
- 塩ビ継手(7)
絞り込み
呼び径(A)
- 65
- 10(1)
- 13(2)
- 20(5)
- 30(7)
- 40(14)
- 50(14)
- 75(11)
- 80(12)
- 100(103)
- 125(6)
- 150(8)
- 200(4)
- 250(3)
- 300(3)
- 350(2)
- 400(2)
- 450(2)
- 500(2)
- 600(2)
- 呼び径(A)をもっと見る
種類
その他(1)
インクリーザー(1)
カップリング(1)
ソケット(1)
チーズ(4)
パイプ(2)
呼び径(B)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
- 2-1/2(7)
- 3(2)
- 4(3)
- -(1)
材質
- ステンレス(2)
- 塩化ビニール(PVC)(8)
ブランド
- Aron(アロン化成)(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- セキスイ(1)
- 日本プラスチック工業(1)
- 東栄管機(4)
- ショーボンド(1)
- 伊藤鉄工(1)
「vp 100」の検索結果

VU90°チーズ
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
SCOVN 差込型ステンレス製化粧用床上掃除口【VP・VU】
伊藤鉄工¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷ふたは、ねじ込み式です。 硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。材質(ふた・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
塩ビパイプ VP管 1m
日本プラスチック工業¥11,980税込¥13,1781セット(4本)6日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
DV継手インクリーザー
東栄管機(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
DV継手異径チーズ
東栄管機¥519税込¥5711個4日以内出荷排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VPパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプDV
DV継手異径大曲チーズ
東栄管機(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプDV規格JIS K 6739
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用
ショーボンド(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)