カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
    • 塩ビ管(1)
    • 塩ビ継手(5)
絞り込み
種類
  • 種類インクリーザー(1)
  • 種類エルボ(1)
  • 種類カップリング(1)
  • 種類ソケット(1)
  • 種類チーズ(2)
  • 種類パイプ(1)
  • 種類フランジ(1)
ブランド
  • Aron(アロン化成)(1)
  • セキスイ(1)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
  • リケン(4)
  • 東栄管機(3)
  • アサヒAV(1)
  • アトムズ(1)
呼び径(A)
  • 65
  • 13(2)
  • 15(5)
  • 20(6)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 40(21)
  • 50(13)
  • 75(64)
  • 80(9)
  • 100(10)
  • 125(6)
  • 150(5)
呼び径(B)
  • 2-1/2(10)
  • 3(3)
材質
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 75」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VPパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPパイプ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741
  • DVソケット セキスイ

    DVソケット

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
  • VU90°エルボ Aron(アロン化成)

    VU90°エルボ

    Aron(アロン化成)(41件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    材質PVC形状エルボ90°タイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
  • TSフランジ アサヒAV

    TSフランジ

    アサヒAV(6件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    当日出荷
    VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
    材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)20RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • DV継手インクリーザー 東栄管機

    DV継手インクリーザー

    東栄管機(2件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
  • DV継手異径大曲チーズ 東栄管機

    DV継手異径大曲チーズ

    東栄管機(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプDV規格JIS K 6739
  • DV継手異径チーズ 東栄管機

    DV継手異径チーズ

    東栄管機
    ¥279税込¥307
    1個
    4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途VPパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプDV
  • アトムズカップリング FZタイプ アトムズ

    アトムズカップリング FZタイプ

    アトムズ(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
    用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C、締付ボルト:SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体低圧での排水・気体適合管炭素鋼鋼管(SGP)・一般配管用ステンレス鋼鋼管(SU)・硬質塩化ビニル管(VP・VM)偏角(°)±2
  • グリップLA LAカップリング リケン

    グリップLA LAカップリング

    リケン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
    用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプロックリングによる離脱防止機能を保有するタイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-649適合管鋼管(20A以上)・SUS管(25SU以上)・VP管(40以上)
  • グリップLA LAカップリング リケン

    グリップLA LAカップリング

    リケン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
    用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプ応急補修用のヒンジタイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-649適合管鋼管(32A以上)・SUS管(40SU以上)・VP管(40以上)
  • グリップLA LAカップリング リケン

    グリップLA LAカップリング

    リケン
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
    用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプ離脱防止機能を保有しないタイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-649適合管鋼管(32A以上)・SUS管(40SU以上)・VP管(40以上)
  • グリップLA LAカップリング(消防認定品) リケン

    グリップLA LAカップリング(消防認定品)

    リケン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
    用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプロックリングによる離脱防止機能を保有するタイプ適合管鋼管(20A以上)・SUS管(25SU以上)・VP管(40以上)
塩ビ 75特集