カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(10)
- VU継手(排水用)(8)
絞り込み
種類
その他(1)
エルボ(6)
ソケット(1)
チーズ(1)
レジューサー(1)
呼び径(A)
- 65
- 20(2)
- 25(1)
- 30(2)
- 40(13)
- 50(19)
- 75(18)
- 80(6)
- 100(26)
- 125(13)
- 150(15)
- 200(12)
- 250(5)
- 300(5)
- 350(2)
- 400(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(10)
呼び径(B)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
- 4(1)
ブランド
- Aron(アロン化成)(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- 東栄管機(5)
- セキスイ(1)
「vu 45」の検索結果

VU継手 持出しソケット
東栄管機(17件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45寸法l'(mm)20
VU継手 偏心インクリーザー
東栄管機(7件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から4日以内出荷管径の切り替えができる偏心継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状偏心インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
掃除口ツマミ式
東栄管機(10件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR