カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 塩ビ管(2)
- 塩ビ継手(3)
絞り込み
種類
エルボ(2)
カップリング(2)
ソケット(1)
パイプ(2)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- 日本プラスチック工業(2)
- ショーボンド(2)
- 前澤化成工業(1)
呼び径(A)
- 65
- 40(11)
- 50(24)
- 75(6)
- 80(2)
- 100(7)
- 125(2)
- 150(3)
- 200(2)
- 250(1)
- 300(1)
呼び径(B)
- 2-1/2(2)
- -(2)
材質
- ステンレス(2)
- 塩化ビニール(PVC)(5)
「vu管 50」の検索結果

塩ビパイプ VU管 4m
日本プラスチック工業¥4,298税込¥4,7281本7日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
塩ビパイプ VU管 1m
日本プラスチック工業¥4,598税込¥5,0581セット(4本)6日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)±10
排水特殊継手 VU偏芯ソケット OJH
前澤化成工業(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から翌々日出荷VU異径偏芯ソケット。 VU管路の管径切り替えに使用し、同時に管頂または管底合わせをする際に最適です。材質PVC形状ソケットタイプVU
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用
ショーボンド(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用
ショーボンド¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR形状カップリング種類メカニカル継手使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)NBR材質(ボルト)ステンレス(SUS304)