カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(74)
- 塩ビ管(2)
- VU継手(排水用)(32)
絞り込み
呼び径(A)
- 65
- 10(4)
- 15(10)
- 20(12)
- 25(14)
- 32(9)
- 40(69)
- 50(100)
- 75(88)
- 80(25)
- 100(107)
- 125(61)
- 150(69)
- 200(46)
- 250(21)
- 300(20)
- 350(10)
- 400(8)
- 450(4)
- 500(4)
- 呼び径(A)をもっと見る
種類
その他(28)
インクリーザー(4)
エルボ(8)
カップリング(5)
キャップ(6)
ソケット(8)
チーズ(4)
ニップル(1)
パイプ(2)
フランジ(1)
ブッシング(1)
レジューサー(1)
伸縮継手(1)
材質
- ステンレス(8)
- 塩化ビニール(PVC)(40)
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(22)
呼び径(B)
- 2-1/2(8)
- -(3)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7)
- セキスイ(4)
- Aron(アロン化成)(5)
- 日本プラスチック工業(2)
- 東栄管機(12)
- カクダイ(8)
- 前澤化成工業(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- ミヤコ(7)
- アサヒAV(5)
- アウス(5)
- ショーボンド(5)
- 中部コーポレーション(2)
- 水空間(1)
- 伊藤鉄工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「vu」の検索結果

塩ビパイプ VU管 4m
日本プラスチック工業¥4,298税込¥4,7281本7日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU管
塩ビパイプ VU管 1m
日本プラスチック工業¥4,598税込¥5,0581セット(4本)6日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000長さ許容差(mm)±10管種VU管
VU継手 持出しソケット
東栄管機(17件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45寸法l'(mm)20
VU継手 偏心インクリーザー
東栄管機(7件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から4日以内出荷管径の切り替えができる偏心継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状偏心インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
VU継手インクリーザー
東栄管機(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプVU
VU継手 Sソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格
VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)
カクダイ(6件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から3日以内出荷パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)材質黄銅
排水特殊継手 VU偏芯ソケット OJH
前澤化成工業(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷VU異径偏芯ソケット。 VU管路の管径切り替えに使用し、同時に管頂または管底合わせをする際に最適です。材質PVC形状ソケットタイプVU
VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口
カクダイ(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。用途通気・排水材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
VP・VU兼用掃除口(接着式)
カクダイ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から3日以内出荷フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く) VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)用途VP・VU管に接着材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
ワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用)
アウス¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、アダプター:ABC形状掃除口タイプVP、VU兼用
VP・VU兼用ステンレス掃除口(接着式)
カクダイ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から6日以内出荷フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ用途VP・VU管に接着材質ステンレス形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
ワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用)
アウス¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から翌々日出荷中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、リング:塩ビ、目皿:CAC203、丸カン:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用
ツバ広ワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用)
アウス¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、アダプター:ABC形状掃除口タイプVP、VU兼用