カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 塩ビ管(1)
- 塩ビ継手(9)
絞り込み
呼び径(A)
- 75
- 10(1)
- 13(2)
- 20(5)
- 30(7)
- 40(14)
- 50(13)
- 65(9)
- 80(12)
- 100(102)
- 125(6)
- 150(8)
- 200(4)
- 250(3)
- 300(3)
- 350(2)
- 400(2)
- 450(2)
- 500(2)
- 600(2)
- 呼び径(A)をもっと見る
ブランド
- Aron(アロン化成)(1)
- セキスイ(1)
- 日本プラスチック工業(1)
- 東栄管機(5)
- 前澤化成工業(1)
- ベン(1)
種類
その他(1)
キャップ(1)
ソケット(2)
チーズ(4)
パイプ(1)
呼び径(B)
- 3(6)
- 5(2)
- 6(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(8)
- 樹脂(1)
「vp 100」の検索結果

VU90°チーズ
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
塩ビパイプ VP管 1m
日本プラスチック工業¥18,980税込¥20,8781セット(4本)6日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
掃除口ツマミ式
東栄管機(10件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
DV継手バルブソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から4日以内出荷片側がテーパーオスネジになった継手です。排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状バルブソケットタイプDV接続ねじ種類R
DV継手異径チーズ
東栄管機¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VPパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプDV
DV継手異径大曲チーズ
東栄管機(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプDV規格JIS K 6739
通気弁
ベン¥12,980税込¥14,2781台当日出荷排水管設備を簡略化、設備費削減付属品防寒カバー、接続用コネクタ(75・100A共用)材質(本体)ABS樹脂形式マキシベント呼び径75取付姿勢垂直取付周囲温度(℃)-20~+60端接続差込接着材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム適合管JIS K 6741 硬質塩化ビニル管(VP管・VU管)適合管径65・75・100