カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 塩ビ継手(2)
絞り込み
呼び径(A)
- 75
- 13(1)
- 40(3)
- 50(5)
- 65(4)
- 80(5)
- 100(101)
- 125(3)
- 150(3)
- 200(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(1)
種類
その他(1)
ブランド
- ベン(1)
- 東栄管機(1)
「vp 100a」の検索結果

掃除口ツマミ式
東栄管機(10件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
通気弁
ベン¥12,980税込¥14,2781台当日出荷排水管設備を簡略化、設備費削減付属品防寒カバー、接続用コネクタ(75・100A共用)材質(本体)ABS樹脂形式マキシベント呼び径75取付姿勢垂直取付周囲温度(℃)-20~+60端接続差込接着材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム適合管JIS K 6741 硬質塩化ビニル管(VP管・VU管)適合管径65・75・100