カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
    • 塩ビ管(2)
    • 塩ビ継手(8)
絞り込み
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類インクリーザー(1)
  • 種類エルボ(1)
  • 種類ソケット(3)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類パイプ(2)
  • 種類ユニオン(1)
ブランド
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
  • セキスイ(1)
  • 東栄管機(6)
  • カクダイ(1)
  • ミヤコ(1)
呼び径(A)
  • 75
  • 13(6)
  • 15(11)
  • 16(5)
  • 20(24)
  • 25(35)
  • 30(11)
  • 32(18)
  • 40(133)
  • 50(37)
  • 65(27)
  • 80(22)
  • 100(23)
  • 125(16)
  • 150(15)
  • 200(17)
  • 250(8)
  • 300(7)
  • 350(8)
  • 400(8)
呼び径(B)
  • 3(8)
  • 5(1)
  • 6(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(9)
  • 黄銅(真鍮)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 40」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VPパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPパイプ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(3本)
    6日以内出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741
  • 排水持ち出し継手 持出しニップル(VP用) カクダイ

    排水持ち出し継手 持出しニップル(VP用)

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    仕様VP管内面接続材質PVC形状ニップルタイプDV種類塩ビ管用継手
  • 耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L セキスイ

    耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L

    セキスイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
    用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
  • DV継手インクリーザー 東栄管機

    DV継手インクリーザー

    東栄管機(2件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
  • DV継手90°片受片差しエルボ 東栄管機

    DV継手90°片受片差しエルボ

    東栄管機(1件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    片側がVPパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプDV
  • DV継手持出しソケット 東栄管機

    DV継手持出しソケット

    東栄管機(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    片側がVPパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。切断されたVPパイプの配管に使用出来ます。排水無圧配管用継手です。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV寸法l'(mm)20
  • DV継手バルブソケット 東栄管機

    DV継手バルブソケット

    東栄管機(1件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    片側がテーパーオスネジになった継手です。排水無圧配管用継手です。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状バルブソケットタイプDV接続ねじ種類R
  • DV継手ソケット 東栄管機

    DV継手ソケット

    東栄管機
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
  • TS継手 ウルトラユニオン 2型 東栄管機

    TS継手 ウルトラユニオン 2型

    東栄管機(4件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質PVC-U形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツバ付ワンナップ掃除口 ミヤコ

    ツバ付ワンナップ掃除口

    ミヤコ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。開閉はワンタッチ方式です。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (VP40用の接続部は金属です)
    付属品防臭パッキン材質本体:黄銅クロームメッキ、フタ:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
関連キーワード
vp エルボ 45特集