カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 塩ビ管(2)
絞り込み
種類
パイプ(2)
呼び径(A)
- 75
- 13(2)
- 16(1)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(4)
- 40(13)
- 50(149)
- 65(5)
- 80(6)
- 100(8)
- 125(1)
- 150(2)
- 200(1)
呼び径(B)
- 3(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
ブランド
- 日本プラスチック工業(1)
- ヴァンテック(1)
「vp 50a」の検索結果

塩ビパイプ VP管 1m
日本プラスチック工業¥18,980税込¥20,8781セット(4本)6日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
ヴァンテックパイプ VP
ヴァンテック¥8,298税込¥9,1281本3日以内出荷から4日以内出荷高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に管種VP長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10