カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 塩ビ管(5)
絞り込み
呼び径(A)
- 75
- 13(3)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(2)
- 40(4)
- 50(5)
- 65(2)
- 100(5)
- 150(1)
- 200(1)
ブランド
- セキスイ(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- 日本プラスチック工業(2)
- ヴァンテック(1)
種類
パイプ(5)
呼び径(B)
- 3(4)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(5)
「vp管 4m」の検索結果

塩ビカラーパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷から7日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。管種VP管長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
塩ビパイプ HIVP管 4m
日本プラスチック工業¥15,980税込¥17,5781本6日以内出荷から7日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)4000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L
セキスイ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から4日以内出荷信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
ヴァンテックパイプ VP
ヴァンテック¥8,298税込¥9,1281本3日以内出荷から5日以内出荷高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に管種VP長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10