カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 塩ビ管(1)
- 塩ビ継手(13)
絞り込み
種類
その他(2)
エルボ(2)
キャップ(2)
ソケット(5)
チーズ(1)
パイプ(1)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- Aron(アロン化成)(3)
- 東栄管機(2)
- 日本プラスチック工業(1)
- 前澤化成工業(5)
- ベン(1)
呼び径(A)
- 75
- 20(1)
- 30(1)
- 40(9)
- 50(27)
- 65(14)
- 80(16)
- 100(99)
- 125(15)
- 150(19)
- 200(15)
- 250(5)
- 300(6)
- 350(3)
- 400(2)
- 450(2)
- 500(2)
- 600(2)
呼び径(B)
- 3(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(12)
- 樹脂(1)
「vu 100」の検索結果

VU90°大曲りチーズ
Aron(アロン化成)(6件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
排水特殊継手 VU偏芯ソケット OJH
前澤化成工業(2件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から翌々日出荷VU異径偏芯ソケット。 VU管路の管径切り替えに使用し、同時に管頂または管底合わせをする際に最適です。材質PVC形状ソケットタイプVU
塩ビパイプ VU管 4m
日本プラスチック工業¥6,498税込¥7,1481本7日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
掃除口ツマミ式
東栄管機(10件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
雨水排水継手スライドソケット
東栄管機¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷伸縮縦配管を容易に施工出来ます。用途雨水縦配管用の伸縮継手です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU使用流体排水
通気弁
ベン¥12,980税込¥14,2781台当日出荷排水管設備を簡略化、設備費削減付属品防寒カバー、接続用コネクタ(75・100A共用)材質(本体)ABS樹脂形式マキシベント呼び径75取付姿勢垂直取付周囲温度(℃)-20~+60端接続差込接着材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム適合管JIS K 6741 硬質塩化ビニル管(VP管・VU管)適合管径65・75・100