カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 塩ビ継手(18)
絞り込み
呼び径(A)
- 75
- 20(3)
- 25(4)
- 32(2)
- 40(65)
- 50(18)
- 65(12)
- 80(12)
- 100(16)
- 125(14)
- 150(15)
- 200(9)
- 250(7)
- 300(6)
- 350(4)
- 400(4)
- 450(4)
- 500(4)
- 600(4)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
- Aron(アロン化成)(3)
- セキスイ(2)
- 東栄管機(4)
- 前澤化成工業(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- ミヤコ(1)
種類
その他(2)
エルボ(5)
キャップ(5)
ソケット(4)
チーズ(1)
ニップル(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(16)
- 黄銅(真鍮)(1)
「vu 40」の検索結果

VU継手 持出しソケット
東栄管機(17件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45寸法l'(mm)20
VU継手90°片受片差しエルボ
東栄管機(8件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。 配管の角度や勾配を変えれます。 片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VUパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
VU管用持出しニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から3日以内出荷壁面または床面で切断されたVU管を継ぎ足すために使用します。材質塩化ビニル樹脂形状ニップル種類樹脂管用継手
VU90°チーズ
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
雨水排水継手スライドソケット
東栄管機¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷伸縮縦配管を容易に施工出来ます。用途雨水縦配管用の伸縮継手です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU使用流体排水
ツバ付ワンナップ掃除口
ミヤコ¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。開閉はワンタッチ方式です。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (VP40用の接続部は金属です)付属品防臭パッキン材質本体:黄銅クロームメッキ、フタ:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)